空調・電設資材 :「支持金物 配管」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。
UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。
六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)(クリップ)14
表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき
穴数(クリップ)2
小径電線管の連用配管に最適。
必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)1.7
長さ(m)1.8
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ
架台の支持などができます。
適合D1、D2、D3タイプ
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
質量(kg)0.48
許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ
長期許容引張荷重(kN[kgf])-
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。
必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。
開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)2.0
適合ねじW3/8
材質/処理鋼製/三価クロメート
許容静荷重20kgf
仕様被覆銅管用(面ガード無)
用途配管自在バンド用インシュレーションです。
材質PVC
全長L(mm)3000
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
仕様ドレン配管用
適合ねじW3/8
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)0.8
許容静荷重20kgf
材質/処理鋼製/三価クロメート
「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具
適合ねじW3/8
仕様ドレン配管用
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)0.8
許容静荷重20kgf
材質/処理鋼製/三価クロメート
用途40mm幅のC型チャンネルおよびL型アングル取付用のインシュレーションです。
材質PVC
全長L(mm)1000
1箱(2個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。
二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。
NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
用途トンネル・壁面用配線部材
落下防止対策品
支持課題
適合ドリル径(mm)12.5
穿孔深さ(mm)コンクリート部:40
クリップダクター:S-DC16~S-DC75DC70
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196[20]
厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0
タイプ全ねじボトル取付タイプ
仕様位置ズレ防止穴付き
50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196(20)
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
配管整形時の内ベンダーとして最適、整形後抜き取りが簡単。
長さに応じ、自由にカット可能。
埋設配管の保護に最適。
プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。
冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。
配管後でも制御ケーブルの保持ができます。
配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。
油性ペンにより系統数の書き込みができます。
材質ポリプロピレン
50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。