空調・電設資材 :「明暗センサ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1
LED寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用
センサー明暗センサー(タイマー付)
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用
センサー明暗センサー(タイマー付)
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂
高さ(mm)121
センサー明暗センサー
構造防雨型
機能3時間・6時間タイマー付
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂
センサー明暗センサー
構造防雨型
機能3時間・6時間タイマー付
再生紙使用マーク適合
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂
色グレー
幅(mm)70
高さ(mm)122
出しろ(mm)37
取付面位置壁面取付専用
センサー明暗センサー
構造防雨型
機能3時間・6時間タイマー付
仕様調光器:不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします
ランプの種類LED
光源色電球色
器具・セットLED一体型
色温度(K)3000
材質(本体)樹脂
色白色
カバーポリカーボネート
消費電力(W)0.3
幅(mm)62
高さ(mm)68
出しろ(mm)27
質量(kg)0.1
機能停電感知照明
型コンセント差込型
調光の可否不可
センサー明暗センサー付
仕様給電時電球色点灯:停電・携帯時白色点灯、適合電池:単3形アルカリ乾電池1本
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1.6
仕様1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消、人感センサON-OFF型
材質樹脂(白色)/アクリル(乳白)
質量(kg)0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17
色温度(K)2700
光源色電球
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)70
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。