空調・電設資材 :「木彫刀」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
名匠の技が冴える、松と霞。
枝ぶりのすばらしい老松とたなびく霞。
木彫りの匠「鬼童」が一刀一刀、丁寧に彫り上げた名作です。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:側面強化和紙張り
幅(mm)□630
質量(kg)5.0
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)182
材質(本体)秋田杉・うづくり仕上・手彫り飾り
フランジ丸型付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:392、557、722
構造虫・ホコりの入りにくい構造
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅
明るさフリー
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。