空調・電設資材 :「木製器」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LEDブラケット
RoHS
ランプ交換可。■上下面一部開放。■調光器併用不可。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
寸法(mm)(器具)幅212高230出138 消費電力(W)4.2 電源AC100V ランプランプ付 色温度(K)2700K エネルギー消費効率(Lm/W)79.7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)7 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)335 従来光源白熱灯60W相当
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540 幅(mm)540 高さ(mm)14 電圧(V)AC100 消費電力(W)34 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 容量(VA)35 光束(Lm)3450 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製ウォールナット色塗装/カバー:強化和紙(一部ダークブラウンシルク印刷)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)516 幅(mm)516 高さ(mm)127 電圧(V)AC100 消費電力(W)36.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.2 容量(VA)38 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
RoHS
取付方式壁直付型 電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDペンダント
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシャンデリア
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング