空調・電設資材 :「棚 照明」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)6.6 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)288 質量(kg)0.1 モジュール5.8(0.24A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)400 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)60.6 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様屋内専用 セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)25 シルバー 高さ(mm)33 電源(V)AC100~200
1本
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消費電力(W)18.2 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)847 質量(kg)0.2 モジュール17.4(0.72A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)1200 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V)AC100 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)23.8 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)1127 質量(kg)0.3 モジュール23.2(0.96A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)1600 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)67.2 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内専用 入力電圧(V)ACまたはDC100 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)12.3 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)568 質量(kg)0.2 モジュール11.6(0.48A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)800 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)65 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)30.8 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)1406 質量(kg)0.4 モジュール29.0(1.2A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)2000 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)64.9 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内専用 入力電圧(V)ACまたはDC100 調光の可否
1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋内専用 入力電圧(V)ACまたはDC100 調光の可否
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋内専用 入力電圧(V)ACまたはDC100 調光の可否
1台
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付 付属品連結用コネクター 質量(kg)0.2 L280タイプ(L 280mm) 消費電力(W)3.1 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 入力電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)30 光源寿命(LED)40000時間 コネクタ給電コネクター:別売 配線方式送り配線:不可 配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色92 連結単体・終端専用 LED交換不可
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付 付属品連結用コネクター 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 入力電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)30 光源寿命(LED)40000時間 コネクタ給電コネクター:別売 配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.2 L1200タイプ(L1151mm) 消費電力(W)22.1 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L1000タイプ(L976mm) 消費電力(W)19.5 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.2 消費電力(W)28.3 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L900タイプ(L844mm) 消費電力(W)17.7 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L300タイプ(L254mm) 消費電力(W)6.8 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 電源コード接続:別売(RB-645N) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別置(別売)
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.2 L1300タイプ(L1238mm) 消費電力(W)22.7 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 使用方法単体利用不可(連結使用専用) 質量(kg)0.1 L100タイプ(L104mm) 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 電源コード接続:別売(RB-645N) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別置(別売)
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L500タイプ(L494mm) 消費電力(W)11.6 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 電源コード接続:別売(RB-645N) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別置(別売)
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
仕様角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)30 本体:白 高さ(mm)37 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 連結数~36台 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 取付面位置壁(縦・横向)・床付兼用 調光の可否 調色の可否
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2 材質本体:A6063、カバー:PC 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100~200
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様3Pプラグ トラスコ品番818-6575 材質PVC 長さ(mm)1000 白色 質量(g)83 均等荷重(kg)0.83
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様L:630タイプ 付属品 電源電源内蔵 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)63×63 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)92 LED交換不可
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様L:872タイプ 付属品 電源電源内蔵 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)63×63 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)92 LED交換不可
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様L:1135タイプ 付属品 電源電源内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 配光角度(°)63×63 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)92 LED交換不可
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様L:1135タイプ 付属品 電源電源内蔵 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)63×63 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)92 LED交換不可
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様L:1443タイプ 付属品 電源電源内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 配光角度(°)63×63 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)92 LED交換不可
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様L:1443タイプ 付属品 電源電源内蔵 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)63×63 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)92 LED交換不可
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様L:630タイプ 付属品 電源電源内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 配光角度(°)63×63 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)92 LED交換不可
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様L:872タイプ 付属品 電源電源内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 配光角度(°)63×63 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)92 LED交換不可
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

直角部分の連結に便利です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 トラスコ品番818-6576 材質PVC 長さ(mm)200 白色 質量(g)20 均等荷重(kg)0.2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

定格電圧(V)DC24 仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E) 材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色) 幅(mm)6.5 高さ(mm)9 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)5 調光の可否
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V)100-100 仕様屋内向け 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)発光:120 演色指数(Ra)82 使用温度(℃)-20~45
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯 幅(mm)36 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)4 質量(kg)0.2 電圧(V)AC100 定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V) 調光の可否
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

消費電力(W)11.2 質量(kg)0.2 電圧(V)AC100 定格入力(VA)18.3(100V)、-(200V)、-(242V) 調光の可否
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります