空調・電設資材 :「洗面台排水つまり」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。 付属品スポイド(大・小)、ノズル 材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS 質量(g)(本体)450 本体寸法(mm)Φ60×425 適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
1,398 税込1,538
欠品中

ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい 仕様アタッチメント付 全長(mm)430(ハンドルを押した状態) 胴体部分寸法(mm)60 適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング