空調・電設資材 :「照明コード」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
トラスコ品番783-6414
材質ナイロン66、塩化ビニル
長さ(mm)500
質量(g)29
コード長さ(m)500
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
耐荷重(kg)5
定格入力電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)2500
仕様コードクリップ:5個付
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26
定格消費電力(W)100まで
質量(g)200
コード長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様AC100V使用
トラスコ品番783-6236
材質ナイロン66、塩化ビニル
長さ(mm)1500
質量(g)86
電源(V)100
コード長さ(m)1500
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
適合LS060L30-V1、LS090L30-V1、LS120L30-V1
高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1巻(100m)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
直角・折り返し部分の連結に便利です。
シームレス用延長ケーブルです。
トラスコ品番195-4736
長さ(mm)500
色白
質量(g)32
電圧(V)AC90~242
寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47
使用場所屋内専用
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
直角部分の連結に便利です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
トラスコ品番818-6576
材質PVC
長さ(mm)200
色白色
質量(g)20
均等荷重(kg)0.2
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
AC100~200Vの入力パワーコードです。
シームレス用パワーコード先バラ仕様です。
トラスコ品番195-4737
色白
質量(g)55
長さ(m)0.5
電圧(V)AC90~242
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合LS060L30-V1、LS090L30-V1、LS120L30-V1
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
AC100~200V入力パワーコードです。
LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様3Pプラグ
トラスコ品番818-6575
材質PVC
長さ(mm)1000
色白色
質量(g)83
均等荷重(kg)0.83
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:和紙入プラスチックシート(雲竜)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド
付属品コード・フットスイッチ
材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙
質量(kg)3.2
消費電力(W)14.1
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ300×1222
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:和紙入プラスチックシート(無地)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
仕上レザー仕上(黒)
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド
材質セード:美濃和紙
質量(kg)0.5
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)189×530
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙
質量(kg)0.5
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ110×396
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1巻(100m)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。
フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
口金E26
消費電力(W)(最大)60
仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)
付属品保証書・取扱説明書
直径(Φmm)335
高さ(mm)170
質量(g)870
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)1000
設置場所屋内用
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112
質量(g)1200
消費電力(W)30.4
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)
光色昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~6畳
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
ローリングキャップ
スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
仕様中間スイッチ・コード2m・ローリングキャップ付
幅(mm)Φ148
質量(kg)0.5
色アクリルカバー:乳白つや消し
サイズS
高さ(mm)148
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)75.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ25形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)379
調光の可否不可
LED交換可能
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)480
高さ(mm)162
奥行(mm)480
調光の可否可
至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。
藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます
コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます
高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付
材質布張りセード:藍染め
取付引っ掛けシーリング
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
直径(Φmm)450
高さ(mm)158
器具・セットセット品
光源色電球色~昼光色相当
演色指数(Ra)80
調光の可否可
調色の可否可
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
直径(Φmm)454
高さ(mm)120
調光の可否可
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など
仕様アース:あり、屋内・屋外兼用
付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2
質量(kg)1
消費電力(W)100V:30/200V:30
先端コード先端:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55
保護等級IP65
電線長さ(m)0.5
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3
LED30W
入力電圧範囲(V)AC90~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)81
定格光束(Lm)5500
比較蛍光灯32形2灯クラス
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2100
消費電力(W)44.6
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120
機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時)
光色電球色~昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~12畳
切タイマー30分
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
和室などに最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)1600
消費電力(W)30.4
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×116
機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)
光色昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~6畳
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉
質量(kg)16
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形
質量(kg)16
色シティホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉
質量(kg)16
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
光源が浮いているイメージを具現化したペンダントライトです。オフィスからダイニング・キッチンカウンターまで使えるように、無駄を削ぎ取り、その場の空間の邪魔にならないようスマートなカタチに仕上げました。コード15cm~150cmの高さ調節も可能で、低めの照明配置も可能です。太陽光に近い色温度5,000 Kから、リラックスタイムに使える色温度2,700 Kまで、様々な環境で活躍します。
用途部屋全体を明るくするために。住宅、オフィス、商業施設など、さまざまな場所に。
仕様完成品
付属品リモコン
タイプLED内臓
取付方式引っ掛けシーリング
定格寿命(時間)30000
機能リモコンによる遠隔でのONOFF切替、調光調色、ナイトモード機能
色温度(K)【昼白色】5000【電球色】2700
光源色昼白色/電球色
コード長さ(cm)(調整可能範囲)15~150
光束(Lm)【昼白色】2700(200W相当)【電球色】2400(150W相当)
調光の可否○
調色の可否○
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です
コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
質量(kg)1.8
取付傾斜天井取付:可能(50度)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
対応CONNECTED LIGHTING
機能コード収納機能付
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
まぶしさに配慮した設計。光源が直接視界に入らない様に、ランプ位置を奥に下げて設計しています。縦向きでも横向きでも、壁や床にピッタリ納まるデザイン。テレビの後ろやソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。台座部が少し補足なっているので、電源コードもすっきり。
1台
¥22,980
税込¥25,278
30日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。