空調・電設資材 :「矢印表示」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類避難 板厚(mm)2 寸法(縦×横)(mm)217×218 表示有効寸法(mm)202
1枚
2,798 税込3,078
欠品中

種類避難 板厚(mm)2 寸法(縦×横)(mm)217×218 表示有効寸法(mm)202
1枚
2,798 税込3,078
欠品中

1個
589 税込648
3日以内出荷

1個
599 税込659
3日以内出荷

1個
639 税込703
3日以内出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)避難口表示板 矢印付両B級 天井埋込片面
エコ商品
避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用。器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
1台
3,698 税込4,068
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)避難口表示板矢印付両B級天井埋込両面
エコ商品
避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)両面用・B級・BH形(20A形)両面用。器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具FA20362C、FA20366C、FA40362C、FA40366C
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6 質量(g)約489 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G インターフェースRS-232C/USB 画面表示寸法(mm)LCD52×38 使用環境0~50℃、85%RH以下 メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解能0.1mGの高性能機種。 N極、S極方向表示。 土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに。
付属品プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単4電池×6 測定範囲-3000mG~3000mG、-300μT~300μT 質量(g)(本体)321:電池除く、(プローブ)78 電源単4電池×6 表示分解能0.1mG/-199.9mG~+199.9mG、1mG/-200mG以下、+200mG以上、0.01μT/-199μT~19.99μT、0.1μT/-20.0μT以下、+20.0μT以上 測定周波数範囲(Hz)DC、AC:40~10k(単磁界軸) 機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示 インターフェースUSB、RS-232C 画面表示寸法(mm)52×38 LCD 使用環境0~50℃、85%RH以下 サンプリング周期約1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)173×68×42、(プローブ)177×29×17
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88 質量(g)480 使用温度範囲(℃)-40~149 耐圧(MPa)3.5 冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C 接続径5/8”×5/8”(フレアー)
1個(1個)
22,100 税込24,310
翌日出荷

日動電工NTハンガーML
ビニタイロングタイプのNTハンガーです。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。 矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。
種類ビニタイロング付 材質ポリエチレン 付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7) 全長(mm)420
1袋(50個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動電工NTハンガーM
便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。 矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。 ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。 ソフトなビニタイ付もあります。
材質ポリエチレン 付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)
1袋(50個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用表示板
仕様地:絶縁印刷(ハッチ部) 適合B級BL形、B級BH形兼用 材質表示板:アクリル 種類一般形誘導灯 シンボル一部白抜き 表示有効寸法(mm)200×200
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
4,798 税込5,278
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2枚)
4,798 税込5,278
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
4日以内出荷

1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アクリル 質量(kg)0.5 適合品番EA983AX-16 サイズ(mm)420×420
1枚
7,530 税込8,283
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(kg)0.3 適合品番EA983AX-1、-2、-41 サイズ(mm)148×10×149 (表示面:138)
1枚
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング