空調・電設資材 :「簡易クリーンルーム」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.1
清浄度8
色温度(K)5000
製品形状逆富士タイプ 150幅
光源色昼白色
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.3
清浄度8
色温度(K)5000
製品形状逆富士タイプ 230幅
光源色昼白色
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
クリーンルーム向け 清浄度クラス8対応 簡易タイプ
逆富士タイプ 150幅
高出力タイプライトユニット搭載
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
セット内容(器具)EL-LH-VC41500+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ
種別直付形
質量(kg)2.1
消費電力(W)55
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)181.8
光束(Lm)10000
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
クリーンルーム向け 清浄度クラス8対応 簡易タイプ
逆富士タイプ 230幅
高出力タイプライトユニット搭載
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
セット内容(器具)EL-LH-VC42300+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ
種別直付形
質量(kg)2.3
消費電力(W)55
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)181.8
光束(Lm)10000
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。