空調・電設資材 :「絶縁台」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



ODELIC(オーデリック)樹脂絶縁台
エコ商品
材質(本体)樹脂 再生紙使用マーク適合
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LEDシーリングライト(防雨・防湿型)用の絶縁取り付け台ですカラーは黒
付属品ネジ2本、カラー2個 寸法(Φ×高さH)(mm)145×7
1個
489 税込538
3日以内出荷

LEDシーリングライト(防雨・防湿型)用の絶縁取り付け台ですカラーは白
付属品ネジ2本、カラー2個 寸法(Φ×高さH)(mm)145×7
1個
489 税込538
3日以内出荷

キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。 スポットライト等の取り付けに最適です。 1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメダデンキBMCガイシ
エコ商品
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5 材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し 幅(mm)113 高さ(mm)135 奥行(mm)144 本体質量(g)600 色温度(K)2700 光源色LED電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)345
1個
10,980 税込12,078
欠品中

消費電力(W)4.9 仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色) 質量(kg)1.1 径(Φmm)264 奥行(mm)154 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)210 アズワン品番64-9323-01 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
欠品中


天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7 仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.8 タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.7 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 明るさ直管蛍光ランプFL10W相当 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

消費電力(W)6 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色) 幅(mm)140 質量(kg)0.7 高さ(mm)380 奥行(mm)141 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)645 アズワン品番64-9324-84 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し) 色温度(K)2700 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般住宅用(営業用浴場使用不可) 仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型 質量(kg)0.3 直径(Φmm)125 高さ(mm)32 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカスト ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し) 質量(kg)1 径(Φmm)140 奥行(mm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59 光源寿命40000時間 光束(Lm)260 アズワン品番64-9319-29 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

幅(mm)110 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 構造防雨型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。 まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。 アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。
仕様防雨型・ねじ込式調光範囲:100~約1%/絶縁台不要 質量(kg)0.9 高さ(mm)190 奥行(mm)110 電球LED LEDLED一体型
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外構をカバーするLED電球型スポットライト。
長さ(mm)135 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 幅(Φmm)77 ランプの種類LED 光源寿命40000時間
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26) 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し) 幅(mm)243 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)187 質量(kg)1 取付壁面・天井面取付兼用 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26) 構造防雨型 定格消費電力(W)14.1 センサー別売センサー対応 首振角度(°)180 幅(Φmm)121 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)350
1台
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発Φ30ダイクロハロゲン形ランプ搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが、空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
長さ(mm)136 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30 4.8W(E11) 構造防雨型 首振角度(°)90 幅(Φmm)36 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミポーチ灯
仕様非調光、防雨型、絶縁台不要 色温度(K)2700 光源寿命20000時間 LED電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。 スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
消費電力(W)4.7 仕様表ネジ式、絶縁台不要 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68 光束(Lm)320 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷

壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4 仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ 質量(kg)1.2 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39 光束(Lm)250 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

コイズミエクステリアライト
エコ商品
仕様速結端子付(送りなし)、ブラケットタイプ・門柱タイプ、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E 材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装) 幅(mm)120 質量(kg)0.5 高さ(mm)120 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)200 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電時でも自立電力を使用でき、電力源としても利用可能。 余剰売電、全量売電、100%自家消費でも使用可能。出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。 1.フルMPPT方式、5入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す 2.高周波絶縁トランス方式を採用。低圧連系時に外部商用トランスなしで系統連系可能 3.マスターボックス1台で最大32台のパワーコンディショナを一括制御可能(マスターボックスはパワーコンディショナ使用に必須です。) 4.ストリング単位で太陽電池モジュール発電状態確認が可能(外部計測装置併用時) 5.停電時でも太陽光で発電した電気を利用できる自立運転機能搭載
質量(kg)53 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)810.2×563.1×242.2 騒音値(dB)51以下 保護等級IP55相当 冷却方式冷却ファンによる強制空冷 絶縁方式高周波絶縁トランス方式 使用環境温度(℃)-20~+50(40℃以上で出力抑制) 設置場所屋外 保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式 効率最大効率 93.7%(DC300V、60%出力時) 待機電力(W)11W以下/80VA以下
1台
499,800 税込549,780
11日以内出荷

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプランプ付 LEDLED交換可 調光の可否
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

消費電力(W)7.6 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)10.3 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


幅(mm)180 高さ(mm)280 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)350 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)170 高さ(mm)293 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります