カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(1)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(7)
        • 電路支持材/支持金具(1)

空調・電設資材 :「胴縁」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDシーリングキャップ 因幡電工SDシーリングキャップ因幡電工(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から8日以内出荷
天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー種類シーリングキャップ材質ABS
スライドボックス(機器用) 深形 未来工業スライドボックス(機器用) 深形未来工業
409税込450
1個(1個)
3日以内出荷
機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
仕様タッピンねじ付き、磁石付き深形入数(個)1
スライドボックス(機器用) 未来工業スライドボックス(機器用)未来工業
299税込329
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
胴縁用チャンネル支持金具SD ネグロス電工胴縁用チャンネル支持金具SDネグロス電工
759税込835
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
配ボックス 薄型Cシリーズ 日動電工配ボックス 薄型Cシリーズ日動電工
78税込86
1個
翌日出荷
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました
材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)
配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工配ボックス薄型[Cシリーズ]日動電工
3,298税込3,628
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
深さ27mmの薄型。 前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル
ケーブルガード(木胴縁用) 端部用 未来工業ケーブルガード(木胴縁用) 端部用未来工業
679税込747
1袋(10個)
翌々日出荷
下穴径(Φmm)20×10適合ケーブル外径(Φmm)VVFケーブル×1Φ2.0×3C以下
ケーブルガード(木胴縁用) 未来工業ケーブルガード(木胴縁用)未来工業
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
ケーブルガード(木胴縁用) 保護板 未来工業ケーブルガード(木胴縁用) 保護板未来工業
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷
保護範囲:180mm迄最大切り欠き寸法:160mm迄

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

胴縁金物特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材