空調・電設資材 :「自在セパ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
上下ベンド継ぎ金具QRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
上下ベンド継ぎ金具QRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
上下ベンド継ぎ金具SRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
用途上下段差の接続部に使用するセパレーターです。
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
用途上下自在ベンドラック専用のセパレーターです。
仕様ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理
種別メラミン樹脂焼付塗装
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
表面処理塗装
1個
¥2,698
税込¥2,968
15日以内出荷
適合セパレーター:15ARDF2P
材質アルミニウム合金
寸法L(mm)260
寸法H(mm)121.5
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)110
1個
¥7,498
税込¥8,248
16日以内出荷
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
¥4,198
税込¥4,618
15日以内出荷
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
上下ベンド継ぎ金具SRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。