空調・電設資材 :「船外機フラッシング」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付
仕様コンパクト
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。