空調・電設資材 :「船舶 照明」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプランプ付 LEDLED交換可 調光の可否
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハードだけど温かい。昔、船舶で見かけたマリンランプの様に、ハードだけれど安心する温もり感のあるランプ。グラスカバーを通した明かりは、旅先や懐かしい時代を柔らかに思い出させてくれるかの様。ご自宅で浸るも良し、ノスタルジックなショップを演出するも良し。コーディネートの幅も広いです。
用途リビング、ガレージ、書斎など 材質アルミ、ガラス 寸法(mm)H170×Φ162 質量(kg)0.5 オリーブドラブ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 コード長さ(mm)1100 使用電球白熱電球E26 100V/40Wまで、LED電球E26 100V/4Wまで
1個
6,500 税込7,150
10日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります