空調・電設資材 :「角 型 換気 口」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
適用サイズ(角型:146×35mm以下、丸型:Φ154mm以下)。既設の屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉等をカットします。
材質ABS樹脂
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所
適合場所浴室・トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット(天吊可能カセット式吐出口)
質量(kg)5.4
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格サニタリー用3室用Ⅲ型250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)29.5/33.5、(排・弱)22/23
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)38/37、(排・弱)28/26.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)260/255、(排・弱)170/165、(30Pa)(排・強)239/230、(排・弱)142/140、(50Pa)(排・強)220/215、(排・弱)122/120
開口面積(cm2)53
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。