空調・電設資材 :「警報器 電池」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスを検知し、音とLEDで知らせます。 R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。 適合ガスCFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a 付属品ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用) 電源単3アルカリ乾電池×2 表示方式ブザー音、LEDインジケーター 寿命センサー:約30時間 ウォームアップ時間約6秒 使用環境温度(℃)0~50 検知方式放電式 感度調整6段階
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

FUSO検知器のフラッグシップ製品です。50年の技術が結集した多機能型の高性能器です。年間もれ検知能力2gのハイスペック機!!。 バイブ機能、オートゼロ機能、吸引・拡散切換機能など多機能搭載。高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載。最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他)。ガス種類を選択すれば主要冷媒で感度補正。雑ガスの濃度変化がわかる環境モニター付。ブザー、バーグラフ、バイブレーター、赤色LEDでリーク表示。雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載。3段階切替の感度調整
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに。気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサーガスとして使用のリークチェック。フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック 表示LCD表示器、27×30mm、モノクロ 使用チューブ絶縁フレキシブルチューブ:長さ426mm、白色照明ランプ、赤色警報ランプ、ダストフィルタ(交換式)、PE絶縁熱収縮チューブ皮膜付 機能L/M/H 3段階感度切換・オートゼロ機能 使用電源単3電池×4 使用環境絶縁フレキシブルチューブ ポンプ吸引機能:インペラーポンプ 検知方式半導体ガスセンサ/拡散・吸引(切替式) 検知ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134a・R507A・R12・R22・R1234yf 等、FC1・FC2・FC3 HFC・HFO・HCFC・CFC系ガスに対応 警報の表示表示/発信:絶縁フレキシブルチューブ ケースホルスター(ラバープロテクト):ゴム製、本体に装着、強力マグネット(バンド付)取付可能
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A 付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書 寸法(mm)190×57×38 質量(g)約190 電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分) 表示(検知)ブザー・LED点灯 使用環境0~50℃ RH75%以下 検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式 感度調整Hi/Lo切換 プローブ長(mm)300 暖気時間(秒)約2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/吸引式 感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

C4H10(イソブタン)、CH4(メタン)など可燃性ガスを高感度で検知。手元だけで漏れがわかるバイブ機能付。暗い場所でも安心のバックライト機能付。検知する場所の雰囲気ガスを基準点として自動連続的に測定を続ける自動ゼロ調整機能付
電源単3乾電池×4、またはACアダプタ(別売) 測定方式半導体式センサ/吸引式 感度最高感度:切換式、H;2g/年、M;15g/年、L;30g/年(R600a) 検知ガスイソブタン(R600a)、メタン、エタノール、水素、13A、LNG、CNG、都市ガス等
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。 可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
検知対象ガス可燃性ガス 付属品キャリングケース 質量(g)約190 電源アルカリ単3乾電池 能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm 表示方式(検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間25秒~90秒 使用環境温度(℃)(本体)0~50 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38 プローブ長(mm)300
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400) 質量(g)約370 電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/拡散式 感度調整L/H 2段階感度切換 暖気時間(秒)約90
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

低価格可燃性ガス検知器の決定版。
対象ガスガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他 付属品チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書 質量(g)約370 電源単3電池×4 感度最高10ppm(メタンにて) 使用環境-10~60℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)220×65×42 検知方式ブザー、LEDインジケータ 感度調整2段階切替、ゼロ機能付
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他 付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図 寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ 連続使用時間(時間)約8 使用環境0~50℃ RH75%以下 検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式 感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し) 暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 厚さ(mm)本体 鋼板:0.8 質量(kg)6.1 取付天井直付形・吊下兼用 材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類誘導音付点滅形誘導灯 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)4.7 表示両面灯 構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚 型式認可番号1AM221-3512 電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60000時間 LEDLE20504S3W-A×2 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BL リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間) 誘導音
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング