空調・電設資材 :「送り金具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
電圧(V)100
幅(mm)38
高さ(mm)40
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
LED交換不可
Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付
付属品連結用コネクター
電源内蔵タイプ
本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
入力電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)30
光源寿命(LED)40000時間
コネクタ給電コネクター:別売
配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光
調光方式非調光
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電圧(V)100
幅(mm)38
高さ(mm)40
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
LED交換不可
電圧(V)100
幅(mm)38
高さ(mm)40
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
LED交換不可
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、白木、調光範囲(100~約1%)、回転金具式、a-クリーン
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アクリル(乳白色)
長さ(mm)404
幅(mm)404
質量(kg)2.2
高さ(mm)126
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光束(Lm)1265
アズワン品番64-9321-45
LED寿命(時間)40000
明るさFHC28W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)442
幅(mm)442
質量(kg)2.6
高さ(mm)170
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.4
光束(Lm)940
アズワン品番64-9326-28
LED寿命(時間)40000
明るさFHC28W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。