空調・電設資材 :「通線 紐」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ナイロン8クロスロープ
キンク・より戻りがない。8打ちで力が強い。両アイ加工付。
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線ジェットブロー リードロープ
リードロープ(電線索引用ロープ)
長さ(m)200
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し 本体ネジ
通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しに適用
材質スチール 質量(g)27 本体寸法(mm)12×34×12 適合品番DK-20K 関連資料(1.77MB)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなデザインのUSメットにワイドでクリアーなインナーシールドが付いたタイプです。 シールドはUSメット内に格納できます。 強いABS製
種類ミミヒモ
1個
449 税込494
翌々日出荷

オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール(5枚セット)付です。 素早く、確実なサイズ調整が可能なEGヘッドバンド付の内装で頭部にジャストフィット!疲労感を少なくしました。 画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。 内装の取り付けが簡単に素早くできます。 強いABS製、天面をキレイに仕上げました。 ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。 斬新で飽きのこないスマートなスタイル。 飛来落下・耐電用と墜落・飛来落下・耐電用の2タイプ。(試験電圧20,000V) 新感覚の洒落たカラー 5色が揃えてあります。
種類ミミヒモ
1セット
449 税込494
翌々日出荷

オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール(5枚セット)付です。 素早く、確実なサイズ調整が可能なEGヘッドバンド付の内装で頭部にジャストフィット!疲労感を少なくしました。 画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。 内装の取り付けが簡単に素早くできます。 強いABS製、天面をキレイに仕上げました。 ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。 斬新で飽きのこないスマートなスタイル。 飛来落下・耐電用と墜落・飛来落下・耐電用の2タイプ。(試験電圧20,000V) 新感覚の洒落たカラー 5色が揃えてあります。
種類ワンタッチアゴヒモ
1本
989 税込1,088
翌々日出荷

耐電性に優れたポリカーボネート製。 上方の視認性を向上した一体型バイザーを採用! USメット内に格納できる、ワイドでクリアーなインナーシールドが付いたタイプです。
種類ワンタッチアゴヒモ
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

デンコーボックスを4個セットできる取手付ホルダーです。 デンコーボックスが外れないロック機構付。 ヒモ通し穴が設けてあり、肩に掛ける事もできます
セット内容デンコーボックス(DB-1C)×4個
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

デンコーボックスを4個セットできる取手付ホルダーです。 デンコーボックスが外れないロック機構付。 ヒモ通し穴が設けてあり、肩に掛ける事もできます
適合デンコーボックス(DB-1、DB-1C)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ポケットから取り出して手軽に研げる携帯砥石です。 持ち易く砥石が割れにくいプラスチックベース付。 携帯に便利な、ひも穴付。 ステンレス刃にも使用できます。 水に濡らして使用するタイプで
適合デンコーマック等のナイフ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様ガラ袋をかぶせてゴミ袋として使える! 強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立。 床を傷めないゴム足付き。 持ち運びに便利な肩ひも付き。 使わない時は、両サイドのバックルをロックし、コンパクトに。 サイズ…Φ350×650mm(収納時は約160mm) 材質…本体:ポリエステル(内側PVCコート処理)、バンド・バックル:ポリプロピレン、 スプリング:ワイヤー鋼鉄線
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様調整式仕切板5枚付。 収納に便利なシールパレット付。 ラウンドコーナーフレーム使用により、アルミ独特の高級感と強度を確保しました。 サイズ(外寸)…450×330×150mm(内寸)…435×310×135mm 質量…3.2kg 耐荷重20kg ショルダーストラップ付(肩掛ベルト) カギ2ヶ付 寸法(mm)450×330×150
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

仕様消臭加工素材を採用した内装とアゴ紐。 視野を広げる透明ヒサシ。 飛来、落下物、墜落時保護用。 ヒサシは透明スモーク色。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング