空調・電設資材 :「配管 プラグ 20A」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ防爆用
種類プラグ
入数(個)1
カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他
到達圧力(Pa)6.7×10-1
質量(kg)9
スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付
回転数(min-1[r.p.m])700
コード長さ(m)4(プラグ付)
最大吐出量(L/min)35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260
油量(mL)700~900
接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF
交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)
1台
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。