空調・電設資材 :「配管用バンド」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SPCD 長さ(mm)ボルト部(W3/8)/50 表面処理ユニクロ 厚さt(mm)バンド部/0.8
1個
349 税込384
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管固定バンド
配管化粧カバーを主に横引きする場合に配管を固定します。縦引き時、ドレンホース接続部の抜け防止として、接続部の下側にもご使用頂けます。
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

用途配管自在バンド用インシュレーションです。 材質PVC 全長L(mm)3000
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

用途40mm幅のC型チャンネルおよびL型アングル取付用のインシュレーションです。 材質PVC 全長L(mm)1000
1箱(2個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合W5/8(吊り金具) 呼び外径(mm)267.4(適合配管用鋼管) 呼び径250(適合配管用鋼管) 寸法A(mm)163 寸法D(mm)21 寸法B(mm)38 寸法C(mm)67 ボルト寸法M16×50
1個
5,798 税込6,378
16日以内出荷

バンド幅10mm、20mmに兼用できます。
適合バンド幅(mm)10、20兼用
1箱(20個)
2,598 税込2,858
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー 種類ダクト 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー
1本
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日栄インテックらく吊エース15A
配管仮置きタイプの吊バンドです。
締付ボルトM6×20 トラスコ品番850-7986 材質鉄製(電気亜鉛めっき) 質量(g)93 適合配管径(Φmm)21.7 管の呼び15A 適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄 適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポリプラグボルト
ポリカーボネート製(筒部)外筒が開き強固に固着。耐アルカリ性に優れる。
用途コンクリート・レンガ等への配管・配線・ダクトのバンド取付に 使用温度範囲(℃)-40~120
1袋(26本)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 特長 (1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 (2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 (3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 メリット (1)庫内・室内温度を保ちます。 (2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 (3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 (4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
1個
12,900 税込14,190
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。 冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。 配管後でも制御ケーブルの保持ができます。 配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。 油性ペンにより系統数の書き込みができます。
材質ポリプロピレン
1袋(20個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20) 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷

H・L・C形鋼用 結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます 蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに
仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3~13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVC アズワン品番65-2123-88
1個
340 税込374
翌日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 金具の向きを付け替えることで適合鋼材の変更ができます。
適合H・L・C形鋼・吊りボルト 材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~16.5mm迄
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。
材質ステンレス鋼 適合フランジ厚(mm)3~16
1個
619 税込681
当日出荷

木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。 バンドが軟らかいので、モールダクト内での配管固定にも使用できます。(SCH-M200K:モールダクト60型用、SCH-M300K:モールダクト100型用)
適合ねじ呼び4 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(50個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。 配管の方向が自在に変えられます。 固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。 テープ固定ができます。 アルミフリーダクトにも使用できます。
付属品固定ビス2個付き 材質樹脂製 ベージュ 適合パイプ換気パイプ100
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式一般型 使用場所屋内用
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。 トラスコ品番114-0254 材質ステンレス 長さ(mm)900 幅(mm)10 質量(g)92
1組(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷

ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。 トラスコ品番114-0780 材質ステンレス 長さ(mm)1200 幅(mm)10 質量(g)104
1組(2本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。 トラスコ品番114-0746 材質ステンレス 長さ(mm)600 幅(mm)10 質量(g)78
1組(2本)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。 トラスコ品番114-0829 材質ステンレス 長さ(mm)1500 幅(mm)10 質量(g)116
1組(2本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。 トラスコ品番114-0802 材質ステンレス 長さ(mm)400 幅(mm)10 質量(g)62
1組(2本)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。 トラスコ品番114-0592 材質ステンレス 長さ(mm)300 幅(mm)10 質量(g)58
1組(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式耐候型 使用場所屋外用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TC3-BS9-R3/8 ホース継手 袋ナット式 真鍮製 [トヨコネクタ TC3-BS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【腐食に強い】耐脱亜鉛黄銅を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手) 材質【ニップル】真鍮【袋ナット】真鍮【スリーブ】PVDF 使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる(~120) 使用流体空気、水(工業用水) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.33MB) 取扱説明書(1.41MB)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
50,980 税込56,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング