空調・電設資材 :「配管部材 排水」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。
機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。
箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。
用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。
長さ(m)50
材質PE
接続口(mm)(ピッチ)500
最大外径(mm)Φ22
色調アイボリー
難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。
しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。
手にべとつかず、簡単に作業ができます。
油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。
耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。
流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。
モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。
仕様油性パテ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41
適応下地モルタル、コンクリート面
特性難燃、防水
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。