空調・電設資材 :「配線 通し ワイヤー」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 材質PET グリーン 線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース 金具径(Φmm)5
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型 材質(本体)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 長さ(m)30 線径(Φmm)6.5 材質PET 質量(kg)1.7(包装含まず) 黄/黒 耐荷重(kg)500 破断強度(kg)850 金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事 質量(g)365 ケース外径(Φmm)175 破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9 ロッド長さ(m)7.5 ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク! 作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。 強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に 許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) オレンジ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井用通線工具 ネグロス電工 動画あり
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2 形状(ワイヤー)丸型 材質(本体)樹脂 寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10 破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5 仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH) 付属品収納ケース(ガイドリング付き) 破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5) 付属品収納ケース 破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
1本(15m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります