カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(1)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(5)
        • 電路支持材/支持金具(5)
        • 通線工具類(2)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(1)

空調・電設資材 :「配電box」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)未来工業(4件のレビュー)
70税込77
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
全ネジパイプ 未来工業全ネジパイプ未来工業(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
ポールバンド 未来工業ポールバンド未来工業(2件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
サンアコブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)サンアコブDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1本(420mL)
当日出荷
耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー。 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる。
用途屋内外の配管や配電盤ボックス等の電気器財の絶縁・防蝕に。ブラック表面乾燥時間(min)(普通時/20℃)約15、(冬季/5℃)約30塗り面積(3回塗り)(m2)0.5~0.7
ストレートコネクタ Panasonic(パナソニック)ストレートコネクタPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
用途屋内用付属品インナーキャップ仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60タイプE
ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製寸法l(mm)12
結露防止テープ 未来工業結露防止テープ未来工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(10枚)
当日出荷
結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。 ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)200×300
アース金具 ネグロス電工アース金具ネグロス電工
539税込593
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
本体とプルボックスや分電盤などの電気的接続を行うことができる金具です。
イージートグルアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージートグルアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1パック(10個)
翌々日出荷
アンカーが仮留めできて、簡単に施工中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができるナベ小ネジ付属
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容(各10個)イージートグルアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)15適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30)※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。関連資料(0.92MB)取扱説明書(0.64MB)
イージートグルアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージートグルアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1パック(10個)
翌々日出荷
アンカーが仮留めできて、簡単に施工中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容イージートグルアンカー ×10個材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)11適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40以上(推奨)本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30) ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。関連資料(0.92MB)取扱説明書(0.64MB)
ポールサポーター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポールサポーターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1パック(10個)
翌々日出荷
ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクトチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
盤接続金具用ブッシング Panasonic(パナソニック)盤接続金具用ブッシングPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ボックスコネクタと分電盤との間に使用するブッシングです。分電盤に角穴を開ける手間がいりません。ケーブルの傷付きを防止できます。
質量(kg)0.01
ケーブル巻取り機(カインドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機(カインドタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適 (あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単斜めリールで巻取り時の姿勢がラク
材質STKM・STKMR・SWM質量(kg)10.7本体寸法(mm)800×520×1100適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg関連資料(2.06MB)最大荷重(kN)0.39取扱説明書(4.83MB)
アース金具 ネグロス電工アース金具ネグロス電工
529税込582
1個
16日以内出荷
ダクトとプルボックスや分電盤などの電気的接続を行う事ができる金具です。

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材