空調・電設資材 :「釣り用 工具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
ジョイント釣り名人用オプション金具セット。様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具。収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mmマグネット金具:Φ10×20mmフック金具(JF-F):21×51mm横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mmリング金具:29×32.5mmチェーン金具:Φ3.5mm×3m
1セット(6個組)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)365
ケース外径(Φmm)175
破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9
ロッド長さ(m)7.5
ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。
すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。
かさばらず、簡単にすぐ使えます。
ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5
チェーン引張荷重(kg)15
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる
秒速結線システム
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
色イエロー
ロッド径(Φmm)7.5
許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
PP被膜あり
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
色オレンジ
ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利!
使わない金具を収納出来るフタ付ポケット
持ち運びに便利なショルダーベルト付
ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
ロッド長さ(m)1.5
セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具
色オレンジ
復元可能曲げ半径(cm)20
Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット!
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
ロッド長さ(m)1
セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個
色オレンジ
ロッド径(Φmm)4
被覆なし
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)
関連資料(1.76MB)
取扱説明書(0.23MB)
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構
付属品スネークヘッド×1個、フック金具×1個、解除ツール×1個
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)、解除ツール:ステンレス
線径(Φmm)4.5(4+蓄光被覆)
ロッド数3本
関連資料(1.57MB)
取扱説明書(0.83MB)
復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ。接続金具は除く)
破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
破断荷重(kN[kgf])1.08[110]
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
関連資料(0.73MB)
取扱説明書(0.77MB)
押しが強い太径ロッドと、しなやかに曲がる細径ロッドの組合せで、通線・配線がよりスムーズに!
色オレンジ、イエロー
ジョイント釣り名人Jr.の両端ネジ「M4直ネジ(旧)」「M5段付ネジ(新)」の互換用ネジセット
適合機種JF-454、JF-5054
セット内容Φ6×22mm、Φ6×24mm
1セット
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
最大径(Φmm)7.5
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に
ロッド数1本
関連資料(1.2MB)
破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
線径(Φmm)4.5
破断荷重(kN)1.4
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金 具:スチール(快削鋼)
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
付属品先端金具:ワイヤーロック金具×1個・横穴先端金具×1個・収納袋付
材質ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール(快削鋼)
質量(g)368(質量は収納袋込)
線径(Φmm)4.0(3+PP被覆)
本体寸法(mm)4×4×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋入:105×20×540
ロッド数Φ4.0m×10本
破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)
ロッド長さ(m)0.5
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(1.74MB)
復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ、 接続金具は除く)
材質(線材)FRP+PP被覆
1セット(0.5m)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ジョイント釣り名人シリーズ用アダプター金具(JF-A)を使用することで、フィッシャー(M5凸ネジタイプ)の先端に、ジョイント釣り名人シリーズ用先端金具を取り付けることができます。
ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
ロッド数1本
関連資料(1.25MB)
破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
長さ(m)1(ネジ部除く)
最大径(Φmm)4
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4.5×4.5×1800
質量(g)58
材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
ねじ径M5(段付)
関連資料(0.2MB)
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4.5×4.5×1000
質量(g)39
材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
ねじ径M5(段付)
関連資料(0.2MB)
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ジョイント釣り名人(ネジ式)を、金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構に
適合M5段付ネジ
材質スチール(快削鋼)
質量(g)90(一個あたり9)
本体寸法(mm)8×8×40
関連資料(0.63MB)
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ボートから岸釣りまで1本で幅広く使いこなせるパワーバーサタイルモデル。近距離から遠投までアキュラシー精度が高く、細かい操作が可能です。 さらに、遠くでもしっかりフッキングが決まるベリーのパワーを持っています。 ボートから岸釣りまで1本で幅広く使いこなせるバーサタイルなロッドです。
適合ルアー:スコーンリグ/スイムベイト/ジグ/スピナーベイト/テキサスリグ/ヘビーダウンショットリグ
タイプ【Length】6'10"、【Line】10-20lb、【Lure】1/4-1oz
ロッド長さ(m)2.08
特性高弾性&ソリッドティップ
1本
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
差し込むだけで接続できる先端誘導具。先端は楕円球状で滑りの良い、ポリアセタール樹脂を使用。イージージョイントタイプの釣り名人に、ワンタッチで取り付けできる。
用途通線性向上のため、釣り名人の先端に取り付けて使用する
材質POM/スチール
質量(g)4.5
本体寸法(mm)9.9×9.9×25
関連資料(0.33MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
永野総一朗モデル。たまらんばい永野監修。ロッドの”戻り”を意識したミノースペシャルロッド。 HU-MINNOWはもちろん、ポッパー、スティックベイトなどのアクションが必要な釣りにベストマッチ。 オカッパリの1本としてもOK。
タイプ【Length】6'5"、【Line】8-20lb、【Lure】1/4-1oz
ロッド長さ(m)1.96
ロッドキャスティングモデル(ベイト)
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
武田栄喜モデル。武田栄喜監修。ソリッドティップ搭載。操作性重視のボトムスペシャルロッド。 テキサス、ジカリグ、フリーリグ、フットボールジグなどのボトムワーミングに特化し、取りまわしの良さからショートキャスト、ピッチングでの”撃つ釣り”では更にパフォーマンスを発揮する。
タイプ【Length】6'5"、【Line】8-16lb、【Lure】1/16-3/4oz
ロッド長さ(m)1.96
ロッドキャスティングモデル(ベイト)
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具
適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)
材質スチール(快削鋼)
質量(g)8g
本体寸法(mm)8×36×102
関連資料(1.14MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具
適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)
材質スチール(快削鋼)
関連資料(1.14MB)
パープルフィッシャー等、イージージョイントシリーズ
用途みるサーチ、フィッシャー先端金具(M5凹ネジタイプ)の取付に
適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)
材質スチール(快削鋼)
本体寸法(mm)8×24×8
本体質量(g)4
適合ねじM5
関連資料(0.3MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。