空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
投光器用多灯用ポールトップODELIC(オーデリック)4日以内出荷
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1適合ポール径(Φmm)Φ89.1構造防雨型仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79再生紙使用マーク適合
投光器用1灯用ポールトップODELIC(オーデリック)4日以内出荷
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1.9適合ポール径(Φmm)Φ89.1構造防雨型仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×120再生紙使用マーク適合
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります