空調・電設資材 :「鏡面反射」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

2,352件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
用途軒下用 タイプ軒下用 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。光の広がりを抑える反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。
タイプトリムレス 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質【コーン】(鏡面仕上) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)【グレアカットオフアングル】40 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当3000TYPE(FHT42W×2)、4000TYPE(セラメタ70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質【コーン】アルミ(鏡面仕上) タイプ2400/3000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)【2400TYPE】28.3/28.7/28.0【3000TYPE】36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)【グレアカットオフアングル】40 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当2400TYPE(FHT32W×2)、3000TYPE(FHT42W×2) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40℃に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。天井裏が見えないスライドカバーを標準搭載。灯体は不要な光の反射や天井裏が見えないようカバーされています。空気の雰囲気を損ねず安心してご使用いただけます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質【コーン】アルミ(鏡面仕上) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)【グレアカットオフアングル】40 首振角度(°)(灯体)30※灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射板が目立つ場合があります。 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当3000/4000TYPE(CDM-T70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40℃に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。天井裏が見えないスライドカバーを標準搭載。灯体は不要な光の反射や天井裏が見えないようカバーされています。空気の雰囲気を損ねず安心してご使用いただけます。
材質【コーン】アルミ(鏡面仕上) タイプ2400/3000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 角度(°)【グレアカットオフアングル】40 首振角度(°)(灯体)30※灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射板が目立つ場合があります。 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当2400TYPE(CDM-TC35W)3000TYPE(CDM-T70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
エコ商品
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7 取付埋込型 タイプ60形 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.2 構造浅型9H 識別記号【電源ユニット】A0 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵、電源内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷

電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9021。【LEDランプ】LLD2411V CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光束(Lm)(器具)410 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9021。【LEDランプ】LLD2411N CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光束(Lm)(器具)410 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9021。【LEDランプ】LLD3411V CB1
電圧(V)100 消費電力(W)6.6 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 光束(Lm)(器具)560 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9021。【LEDランプ】LLD2411L CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光束(Lm)(器具)410 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9021。【LEDランプ】LLD3411L CB1
電圧(V)100 消費電力(W)6.6 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 光束(Lm)(器具)560 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9021。【LEDランプ】LLD3411N CB1
電圧(V)100 消費電力(W)6.6 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 光束(Lm)(器具)560 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9020。【LEDランプ】LLD3410N CB1
電圧(V)100 消費電力(W)6.6 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 光束(Lm)(器具)560 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9020。【LEDランプ】LLD3410V CB1
電圧(V)100 消費電力(W)6.6 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 光束(Lm)(器具)560 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9020。【LEDランプ】LLD2410N CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光束(Lm)(器具)410 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9020。【LEDランプ】LLD2410V CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光束(Lm)(器具)410 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9020。【LEDランプ】LLD3410L CB1
電圧(V)100 消費電力(W)6.6 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 光束(Lm)(器具)560 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K。【本体】LGD9020。【LEDランプ】LLD2410L CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光束(Lm)(器具)410 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
エコ商品
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6 取付埋込型 タイプ60形 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.2 構造浅型10H 識別記号【電源ユニット】A0 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵、電源内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
型式浅型:10H タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 電源ユニット別売
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(透明) 長さ(mm)125 質量(kg)0.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)75 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 配光角度(°)36 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 配光タイプワイド
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm)108 取付高(mm)97 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(拡散)60°以上90°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)55×100 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 電源ユニット別売
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 高い演色性で忠実に色味を再現します。
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)100 電源ユニット別売
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
型式浅型:9H タイプ350形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A18 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 明るさCDM-R70形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 電源ユニット別売
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

光源遮光角30°でまぶしさを軽減したLED電球ダウンライト。
質量(kg)0.3 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED電球 直下近接限度(cm)30 適合ランプ[別売]5.5W・3.4W LED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6W LED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11) 埋込穴(Φmm)75
1台
9,598 税込10,558
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 長さ(mm)126 質量(kg)0.7 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)72 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 長さ(mm)150 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)80 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9 ブラック 取付天井直付型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)40 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック 調光の可否不可 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング