空調・電設資材 :「防犯カメラ 台座」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合M-10FA□~50FA□
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。
スポットライト等の取り付けに最適です。
1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防水性IP65(未加工時)
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)160.5×160.5×85.5
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。
材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)
色カベ白
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
色樹脂部:ホワイト
適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
色ブラック
適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。
材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)
色ブラック
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
ボルトM8×45
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄)
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
仕様パッキング付
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。