空調・電設資材 :「防犯対策」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
深夜の防犯対策におすすめの「フラッシュ」機能を搭載。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用
仕様フラッシュ・シンプルタイマー
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
演出に。防犯対策に。
交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。
不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
長さ(mm)109
幅(mm)灯具部:87
質量(kg)1.3
取付ネジ込み方式
タイプフラッシュ・ON/OFF型
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
ランプの種類LEDフラットランプ
光源寿命40000時間
スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯
色(パネル)アクリル:透明
出しろ(mm)177
照射方式可動型
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
長さ(mm)115
幅(mm)灯具部:71
質量(kg)1.1
タイプフラッシュ・ON/OFF型
消費電力(W)6.8
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.13
色(パネル)アクリル:透明
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)158
照射方式可動型
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177
幅(mm)灯具部:150
質量(kg)1.5
タイプフラッシュ・ON/OFF型
消費電力(W)10.7
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ハイビーム電球
エネルギー消費効率(Lm/W)93.4
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.185
光色電球色
明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当
出しろ(mm)266
グリーン購入法適合
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1000
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
可動範囲(°)センサ(全方向):20
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
幅(mm)Φ70
質量(kg)0.1
高さ(mm)38
光源寿命40000時間
入数1台
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
用途軒下を照らす照明器具です
質量(kg)器具本体:0.5
電圧(V)100
口金GX53-1
構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型
材質(枠)アルミ
LED寿命(時間)40000
入数1セット
演色指数(Ra)83
取付面位置天井埋込型
埋込高(mm)80
調光の可否不可
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
2灯ならではのワイドな照射。
器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。
ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220
質量(kg)1.8
高さ(mm)156
タイプフラッシュ・ON/OFF型
消費電力(W)12.6
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.21
色(パネル)アクリル:透明
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)163
照射方式可動型
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです
人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)25(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当
幅(mm)250
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2
高さ(mm)250
電圧(V)100
消費電力(W)全灯時の値:7.6
口金GX53-1
構造密閉型、防雨型
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)495(調光時 145)
入数1セット
出しろ(mm)115
取付面位置天井直付型、壁直付型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
幅(mm)225
質量(kg)2
高さ(mm)225
口金GX53-1
構造防雨型
光源寿命40000時間
入数1セット
出しろ(mm)115
調光の可否不可
配光タイプ拡散
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当
幅(mm)280
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)1.9
高さ(mm)280
電圧(V)100
消費電力(W)全灯時の値:7.6
口金GX53-1
構造密閉型、防雨型
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)495(調光時 145)
入数1セット
出しろ(mm)115
取付面位置天井直付型、壁直付型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
長さ(mm)109
質量(kg)1.3(※ランプ込み)
取付天井直付型・壁直付型
電圧(V)100
口金GX53-1
構造防雨型
本体質量(kg)0.9
回転方向330度
光源寿命40000時間
入数1セット
出しろ(mm)160
パネルアクリル(透明)
調光の可否不可
可動範囲(°)上下110
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 全般拡散>カバーで光が優しく拡散。明るさを広げながら、エクステリアのアクセントに。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)25.5
入力電流(A)(100V時)0.1
キャブタイヤケーブル(m)5付
光束(Lm)110
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ全般拡散タイプ・拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光25形>壁面に美しいスカラップを描く。メリハリのある空間を作る。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグ付、二重絶縁型
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
入力電流(A)(100V時)0.13
キャブタイヤケーブル(m)5付
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)
LED交換不可
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
長さ(mm)109
質量(kg)1.4
取付スパイク取付型
電圧(V)100
口金GX53-1
構造二重絶縁型、防雨型
本体質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
地上高さ(mm)190
パネルアクリル(透明)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下120
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)21.7
入力電流(A)(100V時)0.13
キャブタイヤケーブル(m)5付
光束(Lm)150
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ下方配光タイプ・拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光40形>光を広範囲にまわす。植栽のライトアップにおすすめ。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)、二重絶縁型
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
入力電流(A)(100V時)0.13
キャブタイヤケーブル(m)5付
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)
LED交換不可
環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力8WでHF40W相当(日本防犯設備協会ランクS)。クラスB+の設置間隔は17m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
用途クラスB+設置間隔17mのLED防犯灯です
仕様(固有エネルギー消費効率)111.2lm/W
材質(グローブ)アクリル
材質(本体)ASA樹脂
質量(g)950
定格電力(W)8
相関色温度(K)5000
ランプLED
防塵防水性能IP44
標準色アイボリー
光源寿命60000時間(※光束維持率70%)
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
光束(Lm)890
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。