空調・電設資材 :「電気 裏 ボックス」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)37
適合壁厚(mm)2~25
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型標準型
種類2コ用
深さ(mm)36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
種別1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M-S左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2
差し込みノック接続管(本数)-
適合規格(PS)E
仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
最少必要な壁裏空間(mm)60
適合壁厚(mm)2~48
適合配管TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格(PS)E
塗装色黒
適合壁厚(mm)9~30
最少必要な壁裏空間(mm)47以上
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし
種類1コ用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
付属品タッピンねじ付
深さ(mm)45
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
適合壁厚(mm)2~40
最少必要な壁裏空間(mm)52
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
材質プラスチック製
200mm厚の壁に使用するスイッチボックスです。
VE管付ですから壁裏に貫通できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1セット(10個)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
スタット付き。スタット使用の際は、ボックス裏のノックアウトを外して使用できます。
仕様3分スタット付
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可
タイプ白色コーン
種類SB形高気密断熱施工用
使用温度範囲(℃)-5~35
定格固定出力
定格電圧(V)100
本体アルミダイカスト
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
枠アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)
傾斜天井取付角度(°)55
反射板プラスチック(白色)
ユニットボックス鋼板
下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。