空調・電設資材 :「電気 鋼管」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
材質鋼管製
表面処理電気亜鉛めっき
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
材質鋼管製
表面処理電気亜鉛めっき
用途薄鋼用
材質鋼管製
規格JIS C 8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製
表面処理溶融亜鉛めっき
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
タップ径M5
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質鋳鉄
タイプ厚鋼 HDZ
種類直線2方出
寸法T(mm)3
仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
材質鋼板製
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格JIS:C8305、(PS)E
用途防犯照明
材質ステンレス
質量(g)250
バンド幅(mm)20
適合径(Φmm)160以内
適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS2指令に対応しています。
色ライトグレー
規格JET
仕様NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
仕様NEXCO仕様
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ケーブル工事用
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付
適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。
ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
材質鋼管製
種類30度
表面処理溶融亜鉛めっき
用途屋内・屋外用
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
光源色昼白色
色温度(K)5000相当
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)
光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
演色指数(Ra)65
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)15.3
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)400
質量(kg)12.8
高さ(mm)445
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)12.5
高さ(mm)677
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)806
幅(mm)169
質量(kg)12.5
高さ(mm)702
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
10日以内出荷
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品
長さ(mm)1416
幅(mm)169
材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)11.5
高さ(mm)312
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6
入力電圧(V)100~242
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1
光束(Lm)2860
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)6.7
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)1590
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。