空調・電設資材 :「電源切替器」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お好みの長さにカットしてご使用できます。 。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。 。乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。 。ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き 。テープライト長さ1m 。点灯色は白色
付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用) 質量(g)約73(乾電池除く) スイッチON・OFF・AUTO切替 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5 全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時) 光源LED×30灯使用(交換不可)/白色 色温度(K)約4000 使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売) コード長さ(cm)約30 電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します 点灯保持時間約10秒(AUTOモード時) センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

日本アンテナ770MHz CATV増幅器
電波障害対策用幹線分岐増幅器で動作電源はAC30V、AC60Vのどちらでも切換なしで使用できます。現行250MHzシステムのケーブルスパン(アンプ取付位置)を変更することなく770MHzシステムへグレードアップする事ができる増幅器です。BR出力をOFFすることでTA(幹線増幅器)として使用できます。
付属品短絡プラグ6個、FT終端器4個(本体取付済)
1個
459,800 税込505,780
4日以内出荷

HAFELE製LED専用複数のスイッチを接続(交差回路or日交差回路の切り替えスイッチ付)。スイッチ3個まで制御されるLED電源装置/スイッチ機能付き分極器1個。LED電源装置またはスイッチ機能付き分極器を異なる位置からオン/オフ可能。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プラスチック 寸法(mm)55×45×16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×45×16 保護等級IP20 動作モード交差回路付,不活性化交差回路 梱包内容スイッチ用電源ケーブル付きマルチスイッチボックス1個 ケーブル長(mm)1000 待機時消費電力(W)0.3
1本
3,198 税込3,518
7日以内出荷

紙製全熱交換器 汚れの大小により「入」「切」「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 電源コード右出し可能
接続パイプ(Φmm)100 付属品給排気パイプ・ワイヤレスリモコン 質量(kg)7 タイプワイヤレスリモコンタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)【急速】49/57、【ロスナイ】22/22 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45 温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。 チューナーなどから供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。 スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。 配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。 亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
質量(kg)0.07 電圧(重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.2×18.4×27.4 周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224 設置場所屋内用 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F型) 雑音指数(dB)(BS・CS・IF)10以下 利得(dB)(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24 最大出力(dBμV)(BS・CS・IF)85/95(50波)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

屋外で使用可能な防水構造の混合器です。複数アンテナで受信したUHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様(1系統はスイッチ切替式)なのでブースターへの電源供給が可能。 複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。屋外用。各入力・出力端子通電仕様、レベル差のある域外局受信時など、前置ブースターを設置する場合にも対応できます。入力1側常時通電、入力2側通電切換式。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様各入力・出力端子間通電仕様(入力2-出力端子間はスイッチ切換)(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 付属品F-5×3、防水キャップ×3 質量(kg)0.21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×94×53 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 適合マスト径(Φmm)25~43 電圧定在波比2.0以下 使用チャンネル(ch)13~62 通過帯域損失(dB以下)4.5 阻止帯域減衰量(dB以上)2.0
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

熱交換タイプの「J-ファンロスナイ」シリーズだから、24時間換気における冷暖房の省エネ対策に最適! いつも清潔な抗菌パネルを採用 「天然ハーブ」成分で、お部屋の空気をリフレッシュ! 熱交換(ロスナイ)換気により、冷暖房費の節約に貢献 部屋の広さにあわせて選べる畳数別ラインアップ フィルターだけのらくらくメンテナンス
仕様本体コンパクト仕様、紙製全熱交換器、畳数別機種設定、「強」「弱」2段切替、壁据付専用(天井据付不可)、電源スイッチ付(本体右上側面)、強弱切替スイッチ付(本体右上側面)、スライドシャッター搭載(本体背面)〈手動式〉、「寒いとき運転」可能(排気専用モード:給気用シャッターを閉じて排気のみ行います。)、抗菌仕様(本体パネル部)、カテキン入り外気清浄フィルター搭載、低騒音、低消費電力、サプリメントカートリッジ搭載、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能、準寒冷地・温暖地仕様 質量(kg)2.5 電源(単相/V)100 騒音値(dB)【強】33.50/33.50(50Hz/60Hz)、【弱】23.50/23.50(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182 温度交換効率(%)【強】70/70(50Hz/60Hz)、【弱】80/80(50Hz/60Hz) 処理風量(m3/h)【強】25.50/25.50(50Hz/60Hz)、【弱】15.50/15.50(50Hz/60Hz)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85 仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 付属品接続パイプ250mm 質量(kg)2.5 電圧(V)100 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163 機外静圧(Pa)0
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低
仕様●畳数:~8畳●明るさ:4299lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:32.3W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅) アズワン品番65-9279-16
1台
16,600 税込18,260
翌日出荷

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.7W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133.5lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅) アズワン品番65-9279-15
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷


光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。使いやすいリモコンを同梱。直感的に操作ができるようにレイアウト。さらにサイズもスリムで持ちやすく。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.6W●光色:電球色~昼光色(2700~6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:134lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.1W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●専用リモコン送信器同梱●虫・ホコリの入りにくい構造●LED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番65-9279-11
1台
16,300 税込17,930
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります