空調・電設資材 :「電球 家庭用」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E17
コード長さ(m)1.5
定格容量3A・125V
サイズ(mm)25×39
LED対応の5灯シャンデリア賃貸アパート・マンションからネイルサロンなどの店舗インテリアにもおすすめです。引っ掛けシーリング対応なので工事不要、さらに白熱電球が付いているので届いてすぐにお使いいただけます。アクリル製なので気軽にお部屋に取り入れやすく、子供のいる家庭でも安心です。ホワイトインテリアに合う王道のホワイト、大人可愛いピンクゴールド、お部屋の雰囲気を締めてくれるシルバーの3カラー展開です。
用途ライト・照明器具 , 天井照明 , シャンデリアとして。
材質主材:スチール、ガラス
備考〇組立式〇シャンデリア球(E17/40W)×5個付
外寸(cm)(約)幅45×奥行45×高さ45 (ソケット部+チェーン長さ:43
・天面のミニソーラーパネルで太陽光をエネルギーに変換して蓄電します。
・夜間暗くなると自動で点灯します。
・2種類の長さの杭と、壁面固定用アダプターを付属。3種類の設置方法
・フェード点灯(徐々に暗く・明るく点灯する方式)仕様
・本体のスイッチで4種類の点灯パターンを変更します
・これ1つで、電球色・昼白色の2種類の発光がご利用頂けます。
用途エントランス・玄関・お庭・花壇・家庭菜園などに
セット内容ライト本体×2、杭×2、壁固定用ネジ×6、取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)約450(本体)
電圧(V)3.7
消費電力(W)3
全光束(Lm)最大320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×690×100
発光色昼白色(6300K-6800K)/電球色(3000K-3200K)
バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリー 3.7V 1200mah
使用環境温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP65(生活防水仕様)
電池寿命充放電繰り返し回数:約500回
充電時間(時間)約8(天候・設置環境により異なります)
充電方式ソーラー充電
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×128
調光方式3モード:昼白色フェード・電球色フェード・交互フェード点灯(フェード⇒徐々暗く・明るくを繰り返します)
照射範囲360°
点灯方法スイッチ+光センサー(暗くなると自動点灯)
演色指数(Ra)>85
点灯時間(時間)約10-12
1セット
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
光源:電球形LEDランプ。小形電球40形×1相当
用途家庭用スポットライト
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
平均演色評価数80
LED寿命(時間)40000
導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。白熱電球 60W相当。直射照度は一般の天井照明よりは落ちますが、読み物をするにも問題ない明るさを確保。四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。就寝時に便利な常夜灯モード搭載。様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。天井取付部分は約90度回転可能。取付後、お好きな角度に回転して調整が可能。【取り付けについて】ご家庭の引っ掛けシーリングに爪を引っ掛けて回すだけで簡単に取り付けできます。角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライトとして。玄関、廊下、トイレ、ウォークインクローゼットなどに最適。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型
質量(kg)0.26
消費電力(W)8
色温度(K)5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×4.5
明るさ(Lm)810
演色指数(Ra)80以上
家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3
高さ(mm)(埋込)76
タイプ防滴形
穴径(Φmm)(埋込)100
消費電力(W)4.8
入力電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)75
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED一般電球60形相当
光束(Lm)450
配光角度(°)100
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アンティークゴールドの塗装がお部屋の雰囲気を上げる華美すぎないシャンデリアです。シリコン製カバーは柔軟性があり、もしもの時にも割れる心配がなく安心安全。お子様のいるご家庭にもおすすめです。
仕様●ランプ:LED電球7.8W(E26)×5灯●光色:電球色2700K●材質:鋼板・鋼管 ゴールドアンティーク色塗装、成型シリコン 乳白●寸法:Φ625×高さ395mm●質量:2.6kg●プルスイッチ付(5灯-3-0)●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:91.3lm/W●定格光束:3560lm●消費電力:39W●平均演色評価数:Ra80※調光器との併用はできません
アズワン品番65-3746-52
1個
¥16,980
税込¥18,678
63日以内出荷
アンティークゴールドの塗装がお部屋の雰囲気を上げる華美すぎないシャンデリアです。シリコン製カバーは柔軟性があり、もしもの時にも割れる心配がなく安心安全。お子様のいるご家庭にもおすすめです。
仕様●ランプ:LED電球7.8W(E26)×3灯●光色:電球色2700K●材質:鋼板・鋼管 ゴールドアンティーク色塗装、成形シリコン 乳白●寸法:Φ550×高さ320mm●コード長:800mm●質量:1.8kg●プルスイッチ付き(点滅)●吊り高さ調節可能●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:91.5lm/W●定格光束:2140lm●消費電力:23.4W●平均演色評価数:Ra80※調光器との併用はできません。
アズワン品番65-3907-91
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る。健康的な生活をあかりでサポート。24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。繊細な表情を生むリブ入り枠
用途外光が差し込みづらい空間、日中室内で過ごすことの多い家庭、テレワーク、ケアホーム施設などに特におすすめです。リビング・寝室・個室・ケアホーム
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器:不可
質量(kg)2.1
取付クイックA
高さ(mm)107
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700~20000
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)529
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~アズール色
光源寿命40000時間
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る。健康的な生活をあかりでサポート。24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。薄型デザイン
用途外光が差し込みづらい空間、日中室内で過ごすことの多い家庭、テレワーク、ケアホーム施設などに特におすすめです。リビング・寝室・個室・ケアホーム
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器:不可
質量(kg)2.2
取付クイックA
高さ(mm)109
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700~20000
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)560
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~アズール色
光源寿命40000時間
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。