空調・電設資材 :「電線 pvc」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
材質ビニール・ゴム
色【本体部】透明【ゴム部】飴色
肉厚(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護。
材質PVC製(鉛フリー)
長さ(mm)1830
色ライトグレー
長さ(m)1.83
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護。
材質PVC製鉛フリー
長さ(mm)1830
色ライトグレー
フィンガーが細かいので、取り出し位置を細かく調整することができます。2段のフィンガーが電線を保持します。カバーと側壁が面一構造になっています。
用途電線、ワイヤ、などの保護。
トラスコ品番731-2075
材質PVC製鉛フリー
長さ(mm)1830
幅(mm)17.8
厚さ(mm)1.3
色ライトグレー
高さ(mm)26.9
1箱(20本)
¥59,980
税込¥65,978
21日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護に。
仕様適合カバー:C3WH6
トラスコ品番167-6158
材質PVC製(鉛フリー)
長さ(mm)1830
幅(mm)83.1
厚さ(mm)1.5
色白
高さ(mm)28.4
1箱(20本)
¥98,980
税込¥108,878
20日以内出荷
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用のカバーです。カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途配線ダクトのカバーに。
トラスコ品番167-6238
材質PVC製、鉛フリー
長さ(mm)1830
幅(mm)82.6
色白
1箱(20本)
¥44,980
税込¥49,478
20日以内出荷
室外機置台・エアコン架台。軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
付属品ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付
種別ブロックベース
材質PVC
寸法A(mm)80
寸法B(mm)90
寸法C(mm)100
入数(個)1
4K2K(60P)対応
4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pのため滑らかに動きます。
HIGH SPEED with イーサネット
データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)
対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。
18Gbps高速伝送対応
高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応
明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。
3D画像/Deep color/CEC/HDCP2.2/EDIE をサポート
EMI・RFI対策
RoHS2対応
コネクター形状:両端HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
用途デジタルサイネージシステム
ゲーミング、エンターテイメントディスプレイ接続
医療ディスプレイ、駅構内公共施設の案内表示
ホームシアター、セキュリティーシステム
放送局システム、視聴覚教室の映像システム
会議室プロジェクター、カメラVTR接続
規格HDCP2.2
電源外部電源不要
コネクタ形状HDMI タイプA
材質(ケーブル)難燃性PVC
ケーブル外径(Φmm)約4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)6/チャンネル (最大) × 3チャンネル + クロック × 1チャンネル
対応解像度PC : WU×GA 1920 × 1200 (100mまで利用可能) / HDTV :4K(60P) ,3D Full HD 1920 × 1080 (100mまで利用可能)
HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード)、インターネット対応
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
材質(キャップ)PE
材質(ストッパー)PC
エフレックス端部の防水用に使用します。
防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。
防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
材質硬質塩化ビニル
JIS規格JIS C 8432
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC
形状エルボ90°
高耐候性
耐衝撃性
材質PVC
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
高耐候性
耐衝撃性
タイプストレートタイプ
スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
【漏水した状態でも、止水可能!】今まで補修が難しかった漏水状態の場所でも簡単に止水処理できます。【硬化しないので使い切る必要なし!】常温保管できるので、次の現場でも使用可能です。【耐熱・耐水性あり!】夏に溶け出すことなく、冬に固くなりすぎません。加水分解することなく、水膨潤もしません。【撤去や再充填が容易で電線追加も可能!】硬化しない素材のため、簡単に撤去や再充填ができ、将来の電線追加なども問題ありません。【様々な材料や条件にマルチに対応!】鉄・コンクリート・PE・PVC等。【その他】持続効果は半永久的。メンテナンス費用も削減!
施工量(施工可能箇所)Φ100:1カ所、Φ50:1~2カ所、Φ30:3~4カ所
1個(800g)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
床に敷設された電線・ホース類にかぶせて歩行者の安全とケーブルを保護します。
台車や車いすの通過もスムーズになります。
難燃性(UL94規格HB相当)を有しています。
鮮やかな黄色のラインで注意喚起します。
用途屋内作業現場、施設内通路、イベント会場に
材質軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
寸法H(mm)14
適合ケーブル(Φmm)30×2条
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
付属品防水パッキン付
色ベージュ
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
材質硬質塩化ビニル
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本)
種類無方出
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44
適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管
標準色黒
使用温度範囲(℃)-30~70
構造スクウェアロック
PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管
使用温度範囲(℃)-30~70
標準色黒
材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC
構造セミインターロック
断熱材に刺して、ケーブル、バインド線が手軽に留められます。
ウレタンなどの発泡断熱材に刺して、ケーブル、バインド線を留める樹脂製ステップルです。
材質硬質塩化ビニル
1箱(20個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。