空調・電設資材 :「電線管 固定金具」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付 適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
1セット(20個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用 材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂 寸法W(mm)25 仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
1箱(10個)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)(クリップ)14 表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき 穴数(クリップ)2
1箱(20個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eハンガー
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
1個ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付 適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
1セット(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
1個ほか
40 税込44
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(10組)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

外山電気PB固定金具
ブロックにPB固定金具を使用することで、電線管のS曲を省き、直線配管が容易にできます。
材質溶融亜鉛めっき 質量(g)390
1袋(4個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□10MKB□13 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
659 税込725
4日以内出荷

デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□07MKB□10MKB□13 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ六角M8×20:ステンレス鋼製
1個
599 税込659
16日以内出荷

ブロックにPB固定金具を使用することで、電線管のS曲を省き、直線配管が容易にできます。
材質溶融亜鉛めっき 質量(g)440
1袋(4個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
1個ほか
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール 質量(kg)4.55 寸法L(mm)1000 材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材 適合電線管54(PF2)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール 質量(kg)4.4 寸法L(mm)1000 材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材 適合電線管54(PF2)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール 質量(kg)2.3 寸法L(mm)1000 材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材 適合電線管36(PF1 1/4)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール 質量(kg)3.1 寸法L(mm)1000 材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材 適合電線管42(PF1 1/2)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール 質量(kg)3.2 寸法L(mm)1000 材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材 適合電線管42(PF1 1/2)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります