空調・電設資材 :「電線管キャップ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質ポリエチレン
管端より虫や異物の侵入を防止します。パナチューブと兼用
適合CD管用
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
1パック(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製
仕様管端用
表面処理電気亜鉛めっき
VE管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
カラーエフが取り付けられる、通し穴付です。
エフレックス端部の防水用に使用します。
防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。
防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質樹脂製
薄鋼電線管用
キャップ付き
管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個
アズワン品番65-2253-52
1個(10袋)
¥460
税込¥506
翌日出荷
薄鋼電線管用
管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34
アズワン品番65-2253-53
1個(10袋)
¥615
税込¥677
翌日出荷
薄鋼電線管用
管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C31●内径(mm):29●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):41
アズワン品番65-2253-54
1個(10袋)
¥755
税込¥831
翌日出荷
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
材質プラスチック
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220315
バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
●PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
種類PF管用
色ベージュ
●電線管の端末処理に使用●電線管切断面に差し込み電線被覆を保護します。ねじ付き電線管にも使用可能
材質ポリエチレン製
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
色白
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
適合板厚1.6~2.3
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。