空調・電設資材 :「黒塗り 台」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
径(Φmm)59
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)1
取付場所天井付・壁付兼用
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)80
エネルギー消費効率(Lm/W)7
光源寿命40000時間
容量(VA)3
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
定格光束(Lm)7
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
適用畳数10~12畳
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。