カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(10)
        • 照明器具(48)
        • テレビ受信用機器(3)
        • 電路支持材/支持金具(1)

空調・電設資材 :「100V 54W」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
引掛けシーリング式LEDロングシーリングライト スワン電器引掛けシーリング式LEDロングシーリングライトスワン電器(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。引掛けシーリング採用で通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。
仕様回転ストッパー付ブラック材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520周波数(Hz)50/60消費電力(W)(最大)26定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.3定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否×適用畳数6調色の可否×
部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/別売電源DAIKO(大光電機)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)東芝ライテック(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から26日以内出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
4K・8K対応 UHFブースター マスプロ電工4K・8K対応 UHFブースターマスプロ電工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル定格/105dBμV(9波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)1.5以下挿入損失(dB)2以下入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35時:33~39、45時:43~49結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
4K・8K対応 BS・CSブースター マスプロ電工4K・8K対応 BS・CSブースターマスプロ電工
21,980税込24,178
1個
欠品中
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40電源増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz通過帯域損失(dB以下)【10~770MHz】4結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
4K・8K対応 UHF-BS・CSブースター マスプロ電工4K・8K対応 UHF-BS・CSブースターマスプロ電工
43,980税込48,378
1個
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約320、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)三菱電機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
サドル 伊藤電気製作所サドル伊藤電気製作所
6,198税込6,818
1袋(50個)
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ三菱電機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけますお勧め場所:公園、広場など複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
スタンド/テーブルスタンド DAIKO(大光電機)スタンド/テーブルスタンドDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 60W 水銀ランプ250W・300W/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 60W 水銀ランプ250W・300W/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000 超広角タイプ岩崎電気
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA材質ポリカーボネート質量(kg)1.8kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(100V)54.5、平均(200V/242V)54定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(100V)57.9、(200V/242V)57光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)191.7、(200V/242V)194.7光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)11100アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
専用別置電源ユニット PWM制御 ENDO(遠藤照明)専用別置電源ユニット PWM制御ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
入力電圧(V)100~242調光方式PWM信号制御調光調光率(%)5~100
専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus ENDO(遠藤照明)専用別置電源ユニット Fit/Fit PlusENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ
質量(kg)0.7モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×54×257調光方式無線調光タイプ調光率(%)5~100
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザインほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型サテンゴールド材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100起動形式位相制御ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.7光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90
間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用取付場所天井付・壁付・床付兼用光源寿命40000時間配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合近接限度距離(m)0.1
間接照明/THR S-FPL/拡散タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/THR S-FPL/拡散タイプDAIKO(大光電機)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白白アルマイト取付方式縦長付・横長付兼用電圧(V)AC100-242取付場所天井付・壁付・床付兼用光源寿命40000時間配光角度(°)70-60RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数20台(100V時) 40台(200V時)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光率(%)範囲5~100調光の可否調光(無線調光)近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
全方向へ広がる光で、灯具周り全体を広範囲に照らします。
周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDベースライト40形 逆富士型スリム 日動工業LEDベースライト40形 逆富士型スリム日動工業
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型スリムタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり質量(kg)2.1タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラス
LEDベースライト40形 逆富士型ワイド 日動工業LEDベースライト40形 逆富士型ワイド日動工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり質量(kg)2.2タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラス
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500 DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500DAIKO(大光電機)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイトシルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)54/56(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1500 DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1500DAIKO(大光電機)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイトシルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)89.8光源寿命40000時間容量(VA)58/57(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4850調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1800 DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1800DAIKO(大光電機)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54光源寿命40000時間容量(VA)54/56(100V/200V)配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
テーブルの上に映える水平ラインのシルエット無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます下側のアームのみ90度回転します空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型マットブラック材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100起動形式位相制御ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90
アウトドアライト/ハイポール/ブラック DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ハイポール/ブラックDAIKO(大光電機)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から53日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト D240 ENDO(遠藤照明)スポットライト D240ENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LEDZ DUALシリーズ魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)1.1タイプD240タイプ消費電力(W)37.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)210光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100器具相当CDM-TC70WLED交換不可反射板交換可(別売)
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュNR ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュNRENDO(遠藤照明)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
Fresh Deliシリーズ鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズあらゆる食材の鮮度を際立たせ、赤身も鮮やかにナチュラルな色味であらゆる食材に対応でき、フレッシュNタイプより赤身を鮮やかに見せる効果が高い光色です。赤身が鮮やかになることでコントラストも上がり、照射面全体の鮮やかさが際立つ演出が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3300光源色フレッシュNR光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1500 DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L1500DAIKO(大光電機)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64光源寿命40000時間容量(VA)54/56(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L1500 DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L1500DAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)89.8光源寿命40000時間容量(VA)58/57(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4850調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
エアーカーテン 業務用タイプ 単相100V 三菱電機エアーカーテン 業務用タイプ 単相100V三菱電機
58,980税込64,878
1台
欠品中
電圧(V)100電源単相
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L1800 DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L1800DAIKO(大光電機)
52,880税込58,168
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)100.9光源寿命40000時間容量(VA)58/57(100V/200V)配光角度(°)80-60光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5450調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ三菱電機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
付属品給排気パイプ電源電圧(V)100
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角42度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角42度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10地中埋込型タイプ1/2ビーム角42度電圧(V)100本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)ステンレス
1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ
産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス標準形) 東芝キヤリア産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス標準形)東芝キヤリア
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
方式排気式(給気式)定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
TENQOOスクエア□450乳白 東芝ライテックTENQOOスクエア□450乳白東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様FHP32形×4灯高出力器具相当適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)54.0(100V)52.5(200V)52.5(242V)始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)540(100V) 263(200V) 217(242V)埋め込み寸法(mm)450調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材