空調・電設資材 :「100l 長さ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日11月10日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 長さ(mm)感知部:50 温度範囲(℃)0~100 取付ネジ径R1/2 表面仕上げ表面クロムメッキ仕上げ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック 仕様どぶメッキダクターレール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。 管に穴を開けずに固定できます。(外側固定) 土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき 種類ロングタイプ
1セット(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。 (形鋼金具(SGM)との組み合わせ) 使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)30
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(50m)
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(50m)
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)ハイジョイントアクア
2つ割り継手をエフレックスにかぶせ、蝶ナットを付けて手で締め込む継手です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。 機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。 金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
材質アルミ製
1セット(40本)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内機と接続配管の結露防止に最適!。不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
用途エアコン工事用断熱シート 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) ホワイト
1箱(50個)ほか
14,900 税込16,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系 付属品真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オス トラスコ品番404-2565 質量(kg)11.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×138×265 排気速度(50/60Hz)(L/min)100/113 モーター100V 375W オイル量(mL)150 ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス) 真空度(Pa)2.0(15ミクロン) ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)溶存酸素計
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
付属品酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付) 測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃ 質量(g)約450(電池・プローブ含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)4 精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において] 測定方式ポーラログラフ式(温度センサ付) 分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃ 機能Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ 画面表示寸法(mm)44×29LCD 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期約1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)135×60×33 プローブ長(mm)Φ28×190 補正機能(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

東芝ライテックLED電球
エコ商品
材質樹脂 周波数(Hz)50/60 口金E26 グローブ種別樹脂(乳白)
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
1巻(50m)
98,980 税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。 (形鋼金具(SGM)との組み合わせ) 使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)30
1個
659 税込725
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。 長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみます。 可とう性が良く施工がラクです。 直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。 多条施工が容易!付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。 隙間がないので埋め戻し作業がラクです。 (管と管の隙間に砂を入れる必要がありません。) 転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。 丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JISC3653附属書3に適合しています。
1巻(50m)
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。 (形鋼金具(SGM)との組み合わせ) 使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)30
1個
779 税込857
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~54まで取り揃えております。
表面処理ニッケルメッキ 主材質銅合金 パッキンクロロプレンゴム
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。 (形鋼金具(SGM)との組み合わせ) 使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)30
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費効率:142.8lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。非常時40形LED一般出力型は、蛍光灯非常時光束(Hf32形 1100lm/白色蛍光灯25%点灯)と同等の明るさで、非常灯として一般的に使われています。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 全長(mm)1250 消費電力(W)14 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000 グリーンマーク認定
1台
56,300 税込61,930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質ステンレス 高さ(mm)15
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質ステンレス 高さ(mm)15
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック 仕様ステンレスダクターレール
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約11W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約1000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)。質量:約788g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応 灯数1灯
1個
7,599 税込8,359
翌々日出荷

1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

BB-240 BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ BBKテクノロジーズ 動画あり
電源AC100V(50/60Hz) 仕様2ステージ、5~10馬力(HP)程度 トラスコ品番360-9944 質量(kg)10.5 使用温度範囲(℃)5~40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×138×244 モーター100V/400W 排気量(L/min)100/113(50/60Hz) 真空到達度15ミクロン 管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF) オイル量(mL)325 ポール4ポール
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
種類フリージョイント
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。 レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 150~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック 仕様ステンレスハンガーレール 幅(mm)100
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)難燃防水壁面止水型コネクタ
モルタル・止水パテ等を使用せずマンホール等の壁面に難燃エフレックスを固定でき、水膨張性Oリング等により確実な止水の出来る部材
1組
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン 延長コード
出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)タフボースイ ロングタイプ
モルタル、止水パテなどを使用せずマンホールなどの壁面にエフレックスを固定でき、水膨張性Oリングなどにより確実な止水のできる部品です。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)2層管ダクト 先行工事用
材質樹脂製 呼び径Φ100mm×L30cm×8本 長さ(cm)30cm×8本入り(2層管ダクト)
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1個
229 税込252
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
1箱(20本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD110形 10000Lm Dスタイル W150 省エネ 調光
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、(ガード)FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.1 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)51.7 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2438×50 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)193.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)10000 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【器具本体】NNLK81515、【ライトバー】NNL8000HNC LA9
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング