空調・電設資材 :「12V 回転灯」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆型のLED警告灯です。 ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に適しています。
仕様●色:赤●幅(mm):158●奥行(mm):175●高さ(mm):242●保護等級:IP54入力電圧:DC12~24V●入力電流:DC0.12●閃光数:120回/分●d2G5●材質/仕上:容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:369-1127 アズワン品番67-5595-52
1個
139,800 税込153,780
32日以内出荷

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°)(灯体)45 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
質量(kg)0.6 タイプ900TYPE 消費電力(W)9.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ 調光率(%)10~100 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 質量(kg)0.4 タイプ1200タイプ 消費電力(W)10.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
タイプ900タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 質量(kg)0.4 タイプ900タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。ベース照明にも使える超広角配光
質量(kg)0.6 タイプ900TYPE 消費電力(W)9.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)58 ビーム角度(°)72 回転角度(°)(灯体)355 調光方式位相制御タイプ 調光率(%)10~100 配光タイプ超広角配光 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)スポットライト D90
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)0.6 タイプD90タイプ 消費電力(W)13.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)210 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可 反射板交換可(別売)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。赤系食材の発色を際立たせるピンク光色。基本の光色はミックス光色<4000Kタイプ+3000Kタイプ>です。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】95 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源色生鮮タイプ 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 演色指数(Ra)95 調光の可否非調光 LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Tunable 調光調色 LEDZ。選べる配光と明るさレンジ。最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)(調色)2700~6500 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)1~100 LED交換不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
タイプ900タイプ 消費電力(W)9.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ 調光率(%)10~100 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】高演色 95 質量(kg)0.4 タイプ1200タイプ 消費電力(W)10.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)84.3 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)894 配光角度(°)24 ビーム角度(°)25 回転角度(°)(灯体)360 演色指数(Ra)95 調光の可否非調光 配光タイプ中角配光 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Miniシリーズ。小型のディスプレイやサイン照射に最適。スタイリッシュな演出を可能にするコンパクトサイズ。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
仕様LEDモジュール付、送り配線コード付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ500タイプ 消費電力(W)8.6 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)35 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)33 ビーム角度(°)33 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59 調光の可否不可 配光タイプ広角配光 器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。アジャスト時の器具高わずか105mmの超浅型ボディ。Φ150のアジャスタブルタイプは、必要に応じて器具高を可変させるアジャスト機構を用いた浅型仕様。灯体を中に収めた状態で首振りの可動が行えます。埋込穴はそのまま。手軽に効率アップ+商品演出をリフレッシュ。従来光源の演出用照明として多用されている埋込穴Φ150を流用してLED光源に置き換えが可能。天井の補修や貼替えをせず、高い省エネルギー性能と商品演出力を持つ最新光源にリプレイスが可能です。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ900タイプ 消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)80 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)150 白艶消 器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
タイプ900タイプ 消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)16 ビーム角度(°)16 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ狭角配光(反射板制御) 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上) タイプC100/C150タイプ 消費電力(W)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】30 首振角度(°)(灯体)35 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)75 器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
タイプC100/C150タイプ 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°)(灯体)35 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(黒艶消) 器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプC100/C150タイプ 消費電力(W)9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)13.9/14.3/13.7/13.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 首振角度(°)(灯体)35 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Rsシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)90 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)100 白艶消 器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ900/1200/1600タイプ 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°)(灯体)45 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 グリーン購入法適合 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります