カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(1)
- 照明器具(4)
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(192)
- 電路支持材/支持金具(72)
- 通線工具類(9)
- 空調/換気関連部品(1)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
- 未来工業(190)
- 岩崎電気(18)
- エスコ(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ネグロス電工(12)
- ネオフレックス(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 古河電工(古河電気工業)(5)
- インサートクリップ(5)
- 日動電工(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 三菱電機(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- INABA(因幡電機産業)(1)
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「22PF」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

PF22用 PF管片サドル(ステンレス製)
エスコ¥375税込¥4131袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304
PF22用 PF管両サドル(ステンレス製)
エスコ¥530税込¥5831袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄)
エスコ¥7,620税込¥8,3821個翌日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8色黄耐荷重(kg)約477
90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)
エスコ¥7,580税込¥8,3381個翌日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8色黒耐荷重(kg)約477
90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)
エスコ¥7,580税込¥8,3381個翌日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン寸法(mm)幅:133、高さ:19、全長:914質量(kg)0.8色黒耐荷重(kg)約477
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷から5日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
コネクタ( PF管用)
未来工業¥179~税込¥197~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
EGスライドボックス(磁石なし)
未来工業¥9,798税込¥10,7781パック(100個)当日出荷ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです (穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています) タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知) PF22まで直接配管できる兼用ノック種類1ヶ用適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2差し込みノック接続管(本数)-
防水引込みカバー
未来工業(10件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から翌日出荷外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
コネクタ(PF管用)
未来工業¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。用途PF管用防水コネクタです。
曲がりコネクタ(45°)
未来工業(10件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!色ベージュ
FVラック(吊りボルト用 HT型)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(10個)当日出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉
未来工業(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。付属品スリーブ付規格PF管22(MFは除く)
まとめてねット取付台
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
台付スライドボックス
未来工業(11件のレビュー)¥119~税込¥131~1個(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)
未来工業¥659税込¥7251個当日出荷感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。色ミルキーホワイト適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
給電ポール・丸(埋設タイプ)
未来工業¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。付属品アース用ねじ・座金付材質アルミ製高さ(mm)(仕上り)1100取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(50本)当日出荷各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
カップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥399~税込¥439~1個翌日出荷ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥819~税込¥901~1個翌日出荷ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料