カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明(1)
        • 照明器具(4)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(37)
        • 電路支持材/支持金具(27)
        • 通線工具類(5)
        • 空調/換気関連部品(1)

空調・照明・電設資材 :「22PF」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF22用 PF管片サドル エスコ

    PF22用 PF管片サドル

    エスコ
    ¥265税込¥292
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-12
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    ¥65~税込¥72~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • 引込口カバー 日動電工

    引込口カバー

    日動電工(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
    付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
  • FVラック(吊りボルト用 HT型) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用 HT型)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10個)
    当日出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
    材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
  • まとめてねット取付台 Panasonic(パナソニック)

    まとめてねット取付台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
    付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
  • PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50本)
    当日出荷
    各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
  • Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • 露出スイッチボックス(1個用) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチボックス(1個用)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    速結のハブ付。すばやい施工ができます。
    付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
  • プラグ 岩崎電気

    プラグ

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム合金寸法A(mm)16寸法B(mm)21
  • 間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具)

    ネグロス電工
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 PF管16、22を兼用できます。
    適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5材質ABS樹脂
  • 両片サドル JEFCOM(ジェフコム)

    両片サドル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
  • 片サドル 古河電工(古河電気工業)

    片サドル

    古河電工(古河電気工業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
  • CD管リール(折りたたみ式) JEFCOM(ジェフコム)

    CD管リール(折りたたみ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
    用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
  • RQGストレートコネクター CTGタイプ ネオフレックス

    RQGストレートコネクター CTGタイプ

    ネオフレックス
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
    材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
  • シーリングフィッチング 縦形タイプF形 岩崎電気

    シーリングフィッチング 縦形タイプF形

    岩崎電気
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋳鉄寸法C(mm)42材質(プラグ)アルミニウム合金
  • 露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチボックス(2個用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    速結のハブ付。すばやい施工ができます。
    付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    4日以内出荷
    【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品
    質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074エコロジー商品省エネ
  • ニップル 岩崎電気

    ニップル

    岩崎電気
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    材質鋼材、電気亜鉛めっき寸法L(mm)40寸法l(mm)15
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    4日以内出荷
    LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
    質量(kg)1.5色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • チューブキャップ 未来工業

    チューブキャップ

    未来工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50個)
    翌日出荷
    植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
    用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)20
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    4日以内出荷
    地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
    質量(kg)1.8色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 配管サドル 日動電工

    配管サドル

    日動電工
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
    材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
  • ユニオン (屋内外用) F形 岩崎電気

    ユニオン (屋内外用) F形

    岩崎電気
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.17材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管22(PF3/4)
  • 電子点灯管 Panasonic(パナソニック)

    電子点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
  • RQSN(ストレートNコレクター) ネオフレックス

    RQSN(ストレートNコレクター)

    ネオフレックス
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • 小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク ネグロス電工

    小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク

    ネグロス電工
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10組)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
  • 耐火プラグケーブルタイプ INABA(因幡電機産業)

    耐火プラグケーブルタイプ

    INABA(因幡電機産業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    新たらしい片壁にも対応しました。ラインナップは2品番より貫通配管に最適なサイズを選択可能。壁の消防評定を取得しています。
    仕様国土交通大臣認定品(壁・床)最大開口径(mm)125
  • 金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    金属製チャンネル用マウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85適合板厚(mm)(金属製チャンネル)2.0グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)(PF管)23~36.5適合溝幅(mm)(金属製チャンネル)20使用インシュロックタイ全長202mm以上、幅12.7mmまで取付厚(mm)(金属製チャンネル)5.0
  • [ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ

    [ステンレス製]PF管ダクトクリップ

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌日出荷
    PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
    材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
  • ジェットブロー用シャトルライナー JEFCOM(ジェフコム)

    ジェットブロー用シャトルライナー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ジェットブロー用ボールライナー JEFCOM(ジェフコム)

    ジェットブロー用ボールライナー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • インサートクリップ ワンプッシュ インサートクリップ

    インサートクリップ ワンプッシュ

    インサートクリップ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
    許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
  • インサートクリップ シングル インサートクリップ

    インサートクリップ シングル

    インサートクリップ
    ¥859~税込¥945~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。 床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。 ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。
    許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)30以上
  • インサートクリップ スタンダード インサートクリップ

    インサートクリップ スタンダード

    インサートクリップ
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    床、壁、天井等のパイプを支持できます。 本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。
    許容荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)35以上
  • インサートクリップ 万能 インサートクリップ

    インサートクリップ 万能

    インサートクリップ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。
    許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
  • インサートクリップ ダブルホールド インサートクリップ

    インサートクリップ ダブルホールド

    インサートクリップ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。 サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。 左右の口径違いも施工可能です。 ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。
    許容荷重(kg)3タイプホールド型RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD管リール JEFCOM(ジェフコム)

    CD管リール

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利
    仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
  • 片サドル Panasonic(パナソニック)

    片サドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥94~税込¥103~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
  • エルボ LB形 岩崎電気

    エルボ LB形

    岩崎電気
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄質量(kg)1適合電線管22(PF3/4)
  • CD-PFアダプタ Panasonic(パナソニック)

    CD-PFアダプタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    CD管とPF管との接続に使用します。
    適合規格(PS)EJIS規格JIS C8412

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材