カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(2)
        • 空調配管工具(3)
        • 照明器具(4)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(12)
        • 電路支持材/支持金具(4)
        • 太陽光発電機器部材(2)

空調・電設資材 :「3分岐」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラモール付属品 T型ジョイント 未来工業プラモール付属品 T型ジョイント未来工業(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルの分岐箇所に使用します。 大は1~4号モールに、中は1~3号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ
屋外電力用仮設ボックス テンパール工業屋外電力用仮設ボックステンパール工業
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)プラスチック製(ボックス)オレンジ付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
光モール付属品 分岐ボックス 未来工業光モール付属品 分岐ボックス未来工業
249税込274
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
光モールの分岐に使用します。 光モール・Eモール(2号・3号・4号)兼用ノック付。 基台は床からのケーブル引き出しが便利なノックアウト付です。
規格4号
回収用ヘッダー(3/8"フレア,4分岐4バルブ) イチネンTASCO回収用ヘッダー(3/8"フレア,4分岐4バルブ)イチネンTASCO
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます。接続ポート径…3/8″フレア最高使用圧力…4.2MPa寸法…145×250×40mm分岐ポート数…4ボールバルブ…各分岐ポート
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
仮設動力分電盤 セフティー電気用品仮設動力分電盤セフティー電気用品
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
ベビーラック ネグロス電工ベビーラックネグロス電工
529税込582
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ケーブル保護用の樹脂カバー付きです。 吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(保護カバー:ポリプロピレン)種別樹脂カバー付
太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途全電力管内用分岐回路数(単3)1仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース1
太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付Panasonic(パナソニック)
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用分岐回路数(単3)1仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース1
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
バンド通し穴
屋外電力用仮設キャビネットボックス 未来工業屋外電力用仮設キャビネットボックス未来工業
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)オレンジ有効深さ(mm)150定格感度電流(mA)30木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
Y型分岐コードNH(3P) DENSAN(デンサン/ジェフコム)Y型分岐コードNH(3P)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
2系統に並列分岐接続
質量(kg)0.2長さ(m)1.2
回収用ヘッダー(3/8"フレア,1バルブ4分岐) イチネンTASCO回収用ヘッダー(3/8"フレア,1バルブ4分岐)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮接続ポート径…3/8″フレア最高使用圧力…4.2MPa寸法… 205×130×40mm分岐ポート数…4ボールバルブ…回収装置側ポートのみ
5分岐コードNH(3P・同期点滅型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)5分岐コードNH(3P・同期点滅型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。
質量(kg)0.24
仮設電灯分電盤 セフティー電気用品仮設電灯分電盤セフティー電気用品
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
回収用ヘッダー イチネンTASCO回収用ヘッダーイチネンTASCO
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダ 3/8"チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます
寸法(mm)260×250×40種類ボールバルブ:各分岐ポートポート数分岐:8最高使用圧力(MPa)4.2接続ポート径3/8"フレア
アングルコーナー 因幡電工アングルコーナー因幡電工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
仮設分岐盤 セフティー電気用品仮設分岐盤セフティー電気用品
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。
用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
分岐カバー Panasonic(パナソニック)分岐カバーPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
4日以内出荷
直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)
質量(kg)0.0430・45
分岐ボックス ODELIC(オーデリック)分岐ボックスODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
屋外用途で一つの電源装置から回路を分ける際に使用します
材質(本体)樹脂ホワイトグレー色出しろ(mm)60取付面位置壁面取付専用構造防雨型再生紙使用マーク適合
仮設電灯動力分電盤 セフティー電気用品仮設電灯動力分電盤セフティー電気用品
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色2.5YR6/14材質(ボックス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200RoHS指令(10物質対応)対応
気調システム 分岐3路管 Panasonic(パナソニック)気調システム 分岐3路管Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
リターンダクトの途中に接続し、トイレや仏壇などの排気に利用できます。
適合呼び径:Φ100⇔Φ100×1,Φ50×2
ジョイントボックス用取付台カバー VVF5分岐用 明工社ジョイントボックス用取付台カバー VVF5分岐用明工社
879税込967
1個
3日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
3分岐コード DENSAN(デンサン/ジェフコム)3分岐コードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
3分岐
材質PVC本体寸法(mm)10×460×10本体質量(g)43ケーブル長(cm)入力ケーブル:18、出力ケーブル:28関連資料(0.72MB)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材