空調・電設資材 :「3極管」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
。エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。照明業界No.1の長寿命10万時間です。水銀灯の1/3の省エネです。ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。瞬時点灯します。天井のほか壁への取付も可能です。工場用照明・体育館用照明・グラウンド用照明・ゴルフ練習場用照明・駐車場用照明に。
仕様●明るさ(lm):10200●消費電力(W):120●標準消費電力料金:3.0円/h●外径(mm):570●全長(mm):463●ランプ・安定器一体型●屋内用●下面ガラス付●定格寿命10万時間●原産国:日本●コード番号:333-9097
アズワン品番67-2358-39
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。