空調・電設資材 :「AC・DC変換器」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(ジェフコム)AC-DC変換器SJX(2P)
全点灯のみ
仕様SJV:21.0(SJV21.0消費します) 質量(kg)0.5 消費電力(W)無負荷:約20 ケーブル長(m)入出力:各1.8 外寸(mm)変換器:53×130×38 容量(VA)最大負荷:60 点灯方法全点灯
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)AC-DCアダプタ
電源とAC-DC変換器を内蔵
入力AC100V 50/60Hz 2A
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJ-C53-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
流れ星(白・黄)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:6.5 本体寸法(mm)1010×40×340 定格消費電力(W)6 本体質量(kg)1 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

SJ-B51WP-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
リボン(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:11.9 本体寸法(mm)640×40×580 本体質量(g)900 定格消費電力(W)11 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SJ-D50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
トナカイ&そり。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:13.7 本体寸法(mm)1000×230×620 定格消費電力(W)13 本体質量(kg)2.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SJ-C50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
三重星(3色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.8 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)9.3 本体質量(kg)1.5 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SJ-C51L-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
二重星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SJ-C51W-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
二重星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SJ-C52W-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
六連星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

SJ-C52B-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

SJ-B50WP-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ハート(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7 本体寸法(mm)620×40×600 本体質量(g)950 定格消費電力(W)6.7 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SJ-A51-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ベルとリボン。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7 本体寸法(mm)580×40×410 定格消費電力(W)6.7 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SJ-C51B-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4 本体寸法(mm)1170×40×1170 定格消費電力(W)8 本体質量(kg)1.2 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SJ-NH05-25NJ LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5 質量(kg)0.31 長さ(m)2.5 定格消費電力(W)1.6(全点灯時) 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白) LED使用数(個)48 関連資料(40.79MB) 取付間隔(cm)約10
1個(2.5m)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

SJ-A50-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ベルと星。組立式:固定ネジ2本付。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:19.7 本体寸法(mm)1800×40×550 定格消費電力(W)18 本体質量(kg)4.1 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5 質量(kg)0.31 長さ(m)2.5 定格消費電力(W)1.4(全点灯時) 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)24 関連資料(40.79MB) 取付間隔(cm)約10
1個(2.5m)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SJ-C52L-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口
仕様SJV:9.1 本体寸法(mm)1080×40×540 定格消費電力(W)8.7 本体質量(kg)1.9 定格入力電圧(V)AC24 制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む) 保護等級IP44 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)各約50 関連資料(40.79MB)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル
材質PVC 質量(g)105 寸法(m)1 関連資料(5.62MB)
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

DENSAN(ジェフコム)LEDミニツリーSJX
マルチパターン点灯(15種) コントローラーのボタンを押すと変化します 組立式
用途SJXシリーズ立体ミニツリー 仕様SJV:41 材質ABS、鉄、PVC 寸法(mm)580×595×1350 質量(kg)2.5 タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯 消費電力(W)34 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常湿 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 関連資料(0.93MB)
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

用途SJXシリーズストリング(ランダム点滅タイプ) 仕様SJV:10 材質ABS、PVC 質量(g)800 タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯 長さ(m)10 定格消費電力(W)9.5 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常温 点灯方式ランダム点滅・ゆっくりふわっと点滅 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外用 LED使用数(個)96 関連資料(0.47MB)
1本(10m)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途SJXシリーズストリング 材質ABS、PVC タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常温 点灯方式マルチパターン点灯8種 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外用 点灯色フルカラーパターン点灯 関連資料(0.45MB)
1本(10m)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途2023新モチーフ(全点滅タイプ) 材質ABS、ポリカーボネート、鉄、PVC タイプローボルトタイプ(24V)※別売コントローラーNH(またはAC-DC変換器NH)、AC-ACアダプタに接続して点灯 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常湿 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外用 ケーブル長(cm)各約50(出力・入力) 関連資料(0.78MB) 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SJX-E12F-4LD LEDフラッシュボールSJX DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDフラッシュボールSJX
フラッシュタイプでキラキラ感を演出 全点灯イルミネーションに上品な変化をつけられる 新世代イルミネーション「SJX」シリーズ
駆動方式AC-ACアダプタ方式 定格入力電圧(V)AC24 使用環境条件-10~40℃、常湿 LED使用数(個)4 定格消費電力(W)(全点灯時)1.5 長さ(m)2~8 点灯方式ランダム点滅・自己点滅型LED個々がランダムに点滅(同期しない)・AC-DC変換器SJX SJX-602D対応 仕様●最大接続数:7組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)●屋外仕様:IP44●SJV:5.2
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

用途SJXシリーズロッドタイプ タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯 定格入力電圧(V)AC24 保護等級IP44 使用環境-10~40℃/常温 点灯方式マルチパターン点灯(15種) ロッド径(Φmm)13 点灯色フルカラーパターン点灯 関連資料(0.38MB) 商品タイプ本体のみ
1本(10m)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング