空調・電設資材 :「C枠」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

型枠へのボックスの引っぱり固定に使用します。 OF-1C・1D・1E・1Fはスパナ不要!プラスチックのツマミ付ですから、指で締めるだけでガッチリ固定できます。 OF-1Dはスタット穴にネジ込み易いように先端が少し尖っています。又、(-)ドライバーでゆるめられる切り込みも付きました。 OF-1A・1B・1E・1Fはネジ込み防止のストッパー付です。 OF-1Fはコンクリート打設後、 ペンチで挟み、 取り外せるようネジの先端部が平らになっています。
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセット。別途取付枠やプレートを購入する必要はありません。本体を取付枠にプリセット済みのため、設置時にはめ込む手間がなく、また本体の入力端子は左右30°可動するので同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。枠取付けネジを付属してますので、JISスイッチボックスにすぐに取付ができます。現在2K放送しか対応していない壁面テレビ端子と交換するのに便利です。また、本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電仕様です。SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。 2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセットした製品です。本体を取付枠にプリセット済みのため取付枠にはめ込む手間が必要ありません。本体の入力端子は左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。JIS C8340スイッチボックスに適合。枠取付けネジを付属してますので、すぐに取付ができます 。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電形です。(通電容量:DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 。一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適したアンテナ、受信システム機器に付与されるSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済み。RoHS対応 。付属品:F-5接栓(リング付き)、枠取付けネジ。保証書はありません。
仕様●プレート付壁面テレビ端子(大角1個口タイプ)●取付枠:材質:PC-ABS、色:グレー、JIS C8340 スイッチボックス対応●通電機能:入力-出力端子間 付属品F5接栓(リング付き)×1、枠取付ネジ×2 質量(kg)0.063 使用温度範囲(℃)-10~+40 出力F形座 外形寸法70×120×29mm 入力F形座 左右30°可動形 プレート材質:ABS、色:オフホワイト、プレート枠付き 周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75 通電容量DC15V・0.8A以下、AC30V・1.0A以下 パッケージクリアボックス 認証マークSHマーク
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

カラー ・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)の釘部の取り外しが簡単にできます。 スティックタイプは、脚立を使用することなく高所の釘部取り外し作業ができます。(ハンドタイプにVE16・C19等を取り付けることもできます。)
仕様釘1本止・型枠用)用専用 適合カラー・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)
1個ほか
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング