空調・電設資材 :「EFD13」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.4
タイプ400タイプ
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)100
色温度(K)2700~6500相当
アングル(°)グレアカットオフ:30
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1~100
器具相当EFD13W/白熱球60W
LED交換不可
仕様SB形:ブローイング工法可
取付埋込タイプ
モジュールLED:付
取り付け形状軒下兼用型
電源内蔵
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
LED交換不可
下面カバー樹脂(乳白)
カットオフアングル15°
LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82
質量(kg)0.2
タイプ400タイプ
消費電力(W)4.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)100
枠アルミ(白艶消)
調光の可否不可
配光タイプ超広角配光
器具相当EFD13W/白熱球60W
LED交換不可
消費電力(W)4.5
仕様SB形:ブローイング工法可、軒下兼用形
種別EFD 13W
質量(kg)0.3
色枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
電源(V)100
全光束(Lm)419
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
光源寿命40000時間
LEDLEDモジュール
演色指数(Ra)82
LED交換不可
消費電力(W)4.5
仕様SB形:ブローイング工法可、軒下兼用形
種別EFD 13W
質量(kg)0.3
色枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
電源(V)100
全光束(Lm)419
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
光源寿命40000時間
LEDLEDモジュール
演色指数(Ra)82
LED交換不可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。