カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(2)
        • 通線工具類(12)

空調・電設資材 :「FEPリール」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FEPリール 未来工業FEPリール未来工業
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF用のターンテーブルです。 アームの長さは、2段階に調整できます。 コンパクトに分解でき、保管時にスペースをとりません。
適合カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF質量(kg)40
ジャンボリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジャンボリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
大中口径のCD管・地中管用リール 管口径30Φmm用 300m巻 65Φmm用100m巻もOK コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能 結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由に スライド、任意のパイプに適用 スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプが バラけてもはみ出す心配はなし CD管や地中管だけでなく、IV線等の延線にも使用できます
直径(Φmm)2300(最大伸長時)、1300(折り畳み時)質量(kg)17高さ(mm)830(最大伸長時)、200(折り畳み時)
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ> マーベルケーブルグリップ<スタンダードタイプ>マーベル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
デンサン Vマワール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)デンサン Vマワール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
クロスバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 DR-450N専用ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 束巻の内径に応じて2段階調節可能なスタッド4本付(着脱自在)
ミラレックス 未来工業ミラレックス未来工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1巻(30m)ほか
当日出荷
地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
ワイヤーターンテーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット ●直径1150mmまでのドラム楽々回転 ●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る ●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800質量(kg)12.6高さ(mm)440
ケーブルリターンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルリターンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機 細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応 バーは取外しでき内径調整が可能 遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる 電線質量1000kgまでOK
外径(Φmm)800仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで質量(kg)12高さ(mm)575
ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
Vターンテーブル PROMATEVターンテーブルPROMATE(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応。 四本脚は倒れない 回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。 重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。 小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
質量(kg)5.2直径(Φmm)665高さ(mm)240
ターンテーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ターンテーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 DR-600専用。 内径が3段階(170Φ,270Φ、370Φ)に調節できるスタット4本付(スタットは着脱自在)
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)未来工業
24,980税込27,478
1巻(30m)ほか
当日出荷
ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
160/605mm CD管&電線リール エスコ160/605mm CD管&電線リールエスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AC-11

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材