カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(20)
- 照明器具(14)
- テレビ受信用機器(3)
- 空調/換気関連部品(1)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
- DNライティング(9)
- DAIKO(大光電機)(5)
- 日機(5)
- 東芝ライテック(3)
- サン電子(3)
- エスコ(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- 東芝(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 東京メタル(1)
- PETZL(1)
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「FL30」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

LEDランタン付懐中電灯
東芝¥2,398税込¥2,6381個当日出荷長寿命のLED光源。 雨中でも使える防滴構造。 転がりにくい楕円形ボディ。 消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。 便利なハンドストラップ付。色ホワイト連続使用時間ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個明るさ(Lm)ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm)電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ・長寿命
紙枠エアプレフィルター
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。 塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 使い捨てです。用途外気処理。 中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。奥行(mm)44縦(mm)610捕集効率(%)90初期圧力損失(Pa)100最終圧力損失(Pa)200
LED間接器具
DNライティング¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から22日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
LED投光器 ケーブル3m 防雨プラグ付
日機¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 ケーブル3m
日機¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷から34日以内出荷NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100電源コード(m)3(プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 NLFL30/50シリーズ
日機¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から10日以内出荷雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65芯数3プラグアース付き防雨型電源(AC V)100色温度(K)5700電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防水・防雨エコロジー商品省エネ
LED投光器 クリアカバー
エコ・トラスト・ジャパン¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷ビーム角は80°(中角形) 屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。 取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.2取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)100定格電圧(V)AC100~240全光束(Lm)11500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間設置場所屋内屋外光色昼白色ビーム角度(°)1/2ビーム角:80演色指数(Ra)70
LED投光器 白カバー
エコ・トラスト・ジャパン¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ビーム角は110°(広角形)。乳白パネル仕様、まぶしさを低減。 屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。 取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.2取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)100定格電圧(V)AC100~240全光束(Lm)11500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間設置場所屋内屋外光色昼白色ビーム角度(°)1/2ビーム角:110演色指数(Ra)70
HIDランプ
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)8日以内出荷全長(mm)96消費電力(W)35口金E26定格消費電力(W)35定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000直径(mm)64定格光束(Lm)1700電球の種類HIDランプ
LED間接器具
DNライティング¥13,980税込¥15,3781個21日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥13,980税込¥15,3781個21日以内出荷から22日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
ツイン蛍光灯
エスコ¥2,920税込¥3,2121個(1本)翌日出荷4本平面ブリッジ(4本のガラス管を平面にブリッジしたコンパクトな蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
LED間接器具
DNライティング¥13,980税込¥15,3781個21日以内出荷から22日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Sの40%の明るさ スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥49,980~税込¥54,978~1個21日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥49,980~税込¥54,978~1個21日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200Vエコロジー商品省エネ
ツイン蛍光灯
エスコ¥2,920税込¥3,2121個(1本)翌日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
LED間接器具
DNライティング¥71,980~税込¥79,178~1個21日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可入力電圧AC100V/AC200V
LED間接器具
DNライティング¥67,980~税込¥74,778~1個21日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V調光の可否不可
LED投光器 ケーブル3m
日機¥23,980税込¥26,3781台34日以内出荷落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管蛍光灯30W用LED
東京メタル¥2,598税込¥2,8581本欠品中直管蛍光灯30W用LEDで、FLタイプは専用グローを使用して工事無しでそのままご使用いただけます。FHF・FLRタイプは器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気孤児は電気工事士による工事が必要になります。片側給電付属品専用グロー材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×630質量(g)125消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1200定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80給電方式片側給電発光効率(Lm/W)120エコロジー商品省エネ
点灯管
OSRAM(オスラム)¥3,498~税込¥3,848~1箱(25個)当日出荷適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
点灯官
東芝ライテック¥759税込¥8351個当日出荷蛍光ランプの点灯管全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
LEDヘッドライト イーライト
PETZL¥4,298税込¥4,7281個当日出荷持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。 電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。 白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。 緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。 伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。 オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。質量(g)26(電池含む)使用温度(℃)-30~60全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属)カラーモード赤明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格)各種認証CE防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水)照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100ビームタイプワイド照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)エコロジー商品省エネ
ブラケット/ときめき
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)95取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否
ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可
ブラケット/楽調/吹抜け・傾斜天井
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷仕様縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・5000K)ランプLED内蔵色温度(K)2700/5000光源色電球色 昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否可エコロジー商品省エネ
床置きスタンド NLFL用
日機¥6,398税込¥7,0381台8日以内出荷LED投光器NLFL30シリーズ(別売)を取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。材質スチール寸法(mm)360×310×230質量(kg)約0.8
LEDモジュール
DNライティング¥8,698~税込¥9,568~1個21日以内出荷拡散光タイプ 照射方向調節可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結不可
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料