カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(26)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(1)

空調・電設資材 :「KIP電線」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック古河電工(古河電気工業)
9,498税込10,448
1巻
当日出荷から3日以内出荷
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
5,698税込6,268特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
プラフレキPF防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
699税込769
1個ほか
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック
プラフレキPF防水カップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水カップリング古河電工(古河電気工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック
プラフレキ PF防水カップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PF防水カップリング古河電工(古河電気工業)
5,490税込6,039特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
規格JIS C 8412
パナフレキ PFD 16 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 16Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1巻(50m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)50
パナフレキPV 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 28Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1巻(30m)
3日以内出荷
長さ(m)30
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1本(50m×1本)
3日以内出荷
長さ(m)50呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン  呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン 呼び16Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
3日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
パナフレキPV 30 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 30Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1巻(30m)
3日以内出荷
長さ(m)30
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1セット(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
BP62 高圧がいし 日東工業BP62 高圧がいし日東工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
防水型水抜P式BOXコネクタ 日本シーム工業防水型水抜P式BOXコネクタ日本シーム工業
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタですコネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます
対応防水/水抜き
防水型水抜P式BOXコネクタ 日本シーム工業防水型水抜P式BOXコネクタ日本シーム工業
959税込1,055
1個
翌々日出荷
プラフレキ PF防水コンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PF防水コンビネーションカップリング古河電工(古河電気工業)
4,798税込5,278
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
規格JIS C 8412防水保護等級IPX5
プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り古河電工(古河電気工業)
7,298税込8,028
1巻(50m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。 3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。
アイボリー規格JIS C 8411
パナフレキPV 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 22Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1袋(10個)
3日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
パナフレキ PFD 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 28Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1巻(30m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)30
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット(2m×15本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び28RoHS指令(10物質対応)対応
パナフレキ PFD 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 22Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1巻(50m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)50
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット(2m×20本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び22RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット(2m×20本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
プラフレキ PF-CD垂直カップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PF-CD垂直カップリング古河電工(古河電気工業)
1,598税込1,758
1パック(10個)
3日以内出荷
狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 釘は簡単に除去可能。 釘除去時にゴミが出ない。
規格JIS C 8412
パナフレキPV 36 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 36Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1巻(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)20
プラフレキ PF-CDコンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PF-CDコンビネーションカップリング古河電工(古河電気工業)
889税込978
1パック(10個)
3日以内出荷
規格JIS C 8412

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

kip線特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材