絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(1)
電圧(V)
  • 242
  • 12(4)
  • 24(10)
  • 100(599)
  • 100~110(15)
  • 100~200(2)
  • 100~240(329)
  • 100~242(715)
  • 100~254(7)
  • 100~277(12)
  • 200(43)
  • 200~240(1)
  • 200~242(14)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • 三菱電機(2)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • 山田照明(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「LED 100W」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • e26 led 100w

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ ODELIC(オーデリック)高天井用照明 電源内蔵型直付タイプODELIC(オーデリック)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
電池装置内蔵型電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可長さ(mm)300幅(mm)217質量(kg)5.2ホワイト取付直付タイプ高さ(mm)335電圧(V)100/200/242本体アルミ・鋼ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型 ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型ODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)光ムラのまったくない均一な発行パネル過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色ランプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94取付直付/埋込兼用型タイプCチャンネル回避型本体アルミカバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)調色仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合
防雨型高天井用照明 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
電池内蔵型安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色昼白色ランプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)80カバーポリカーボネート(透明本体アルミダイカスト、ステンレスオフホワイト幅(mm)340エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)50000調光の可否不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用耐雷サージ15kV傾斜天井取付角度(°)90仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用再生紙使用マーク適合
屋外スポットライト 山田照明屋外スポットライト山田照明
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242耐水性防雨取付方式工事LEDLED一体型従来光源HID100W相当調光方式PWM消費電力(W)56.2質量(kg)4.2材質/仕上本体:アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)長さ(mm)185直径(Φmm)160高さ(mm)325LED寿命(時間)40000
防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光ODELIC(オーデリック)
149,800税込164,780
1台
欠品中
電池装置内蔵型落下防止ワイヤー付
仕様調光器:不可長さ(mm)440幅(mm)465質量(kg)9.2高さ(mm)280使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)100/200/242構造防雨型本体アルミ合金鋳物定格消費電力(W)195取付場所壁・天井・床兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.8皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)キャブタイヤケーブル(m)1.4LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯700Wクラス演色指数(Ra)80定格光束(Lm)26300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)40耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合
ハイパワ-エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)ハイパワ-エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
種別器具:LED一体型マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)電圧(V)100/200/242消費電力(W)117電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)275ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命60000時間キャブタイヤケーブル(m)1.5明るさ水銀灯400W相当調光方式調光器:不可材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁・天井・床面兼用耐雷サージ15kV
アウトドアライト/ハイポール/ブラック DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ハイポール/ブラックDAIKO(大光電機)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から53日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED□350埋込乳白深枠(白) Panasonic(パナソニック)LED□350埋込乳白深枠(白)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
用途屋内用セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット質量(kg)3.6消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)120.8入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□450埋込下面開放 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込下面開放Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
用途屋内用セット内容【本体】NNFK35010+【パネル付点灯ユニット】NNFK33359CDK9のセット質量(kg)3.9消費電力(W)AC100V時:46.0、AC200V時:46.0、AC242V時:46.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83~83色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)142.31入力電流(A)AC100V時:0.479、AC200V時:0.239光束(Lm)6550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ三菱電機
25,980税込28,578
1台
92日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約2電圧(V)100/200/242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具屋外用照明 ブラケット LED一体型 三菱電機LED照明器具屋外用照明 ブラケット LED一体型三菱電機
34,980税込38,478
1台
30日以内出荷から92日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約2.4電圧(V)100/200/242寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ ODELIC(オーデリック)高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプODELIC(オーデリック)
75,980税込83,578
1台
92日以内出荷
電池装置内蔵型電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可幅(mm)Φ217質量(kg)4.7ホワイト取付ペンダントタイプ高さ(mm)365電圧(V)100/200/242全高(mm)1447本体アルミランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材